PARKER Βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες ορείχαλκου


Φίλτρα
Υλικό μπάλας: Επιχρωμιωμένος ορείχαλκος , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Υλικό καθίσματος: PTFE , Σχήμα: Στη γραμμή , Μέγεθος νήματος: 1 / 4 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςHandleΜέγιστη. Πίεση λειτουργίαςΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Temp λειτουργίας.ΣτυλΤύπος νημάτωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
MV708-4
NPTΕπιχρωμιωμένο χάλυβα34 Μπαρ500 PSI-37 βαθμούς ΓΑρσενικό σε θηλυκόΑρσενικό σωλήνα€20.90
RFQ
B
MV709-4
NPTΕπιχρωμιωμένο χάλυβα34 Μπαρ500 PSI-37 βαθμούς ΓΓυναίκα με θηλυκόΓυναικείο σωλήνα€23.65
RFQ
C
V509P32
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€197.13
RFQ
C
V509P24
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€151.49
RFQ
C
V509P16
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€65.52
RFQ
C
V509P20
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€119.43
RFQ
C
V509P8
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€33.60
RFQ
C
V509P12
NPT, Κολλητήρι με ίσιο νήμαΜοχλός χάλυβα41 Μπαρ600 PSI-17 βαθμούς ΓΣυγκόλληση σε συγκόλλησηSolder€49.62
RFQ

Βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες ορείχαλκου

Οι βιομηχανικές σφαιρικές βαλβίδες Parker έχουν σχεδιαστεί για να ρυθμίζουν τη ροή των υγρών προς μία μόνο κατεύθυνση και είναι ιδανικές για φορτηγά βαρέως τύπου, γεωργικούς αγωγούς, εργοτάξια και γραμμές υγρών. Είναι κατασκευασμένα από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο και είναι ικανά να αντέχουν μέγιστη πίεση λειτουργίας 600 PSI. Αυτές οι ορειχάλκινες σφαιρικές βαλβίδες έχουν κατασκευασμένες από χάλυβα, λαβές μοχλού περιστροφής ενός τετάρτου για να επιτρέπουν θετική δράση ακινητοποίησης για πλήρη απενεργοποίηση και στεγανοποιήσεις PTFE για στεγανή λειτουργία. Επιλεγμένα μοντέλα έχουν λαβές από νάιλον χάλυβα. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα σφαιρικών βαλβίδων, που διατίθενται σε τύπους συγκόλλησης σε συγκόλληση, αρσενικό σε θηλυκό και θηλυκό σε θηλυκό.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;