NORD-LOCK Πλυντήρια κλειδώματος σφήνας


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
1539
Delta ProtectM180.77 "Ατσάλι1.36 "Ελάχιστο 46 HRC-0.13 "€13.22
B
1515
Delta Protect#80.17 "Ατσάλι0.3 "Ελάχιστο 46 HRCM40.07 "€22.06
C
2707
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Ατσάλι1.21 "Ελάχιστο 46 HRC9 / 16 "0.13 "€404.58
D
2147
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Ατσάλι1"Ελάχιστο 46 HRC1 / 2 "0.13 "€210.41
E
1537
Delta Protect5 / 8 "0.67 "Ατσάλι1.21 "Ελάχιστο 46 HRCM160.13 "€19.25
F
1535
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Ατσάλι1.21 "Ελάχιστο 46 HRCM140.13 "€18.28
G
1534
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Ατσάλι0.91 "Ελάχιστο 46 HRCM140.13 "€28.42
H
1533
Delta Protect1 / 2 "0.53 "Ατσάλι1"Ελάχιστο 46 HRC1 / 2 "0.13 "€24.43
I
1531
Delta ProtectM120.51 "Ατσάλι1"Ελάχιστο 46 HRC-0.13 "€26.33
J
1529
Delta Protect7 / 16 "0.45 "Ατσάλι0.73 "Ελάχιστο 46 HRCM110.1 "€23.09
K
1528
Delta ProtectM100.42 "Ατσάλι0.83 "Ελάχιστο 46 HRC-0.1 "€21.38
L
1527
Delta ProtectM100.42 "Ατσάλι0.65 "Ελάχιστο 46 HRC-0.1 "€26.60
M
1541
Delta Protect3 / 4 "0.79 "Ατσάλι1.54 "Ελάχιστο 46 HRC3 / 4 "0.13 "€15.93
N
1512
Delta Protect#50.13 "Ατσάλι0.28 "Ελάχιστο 46 HRCM30.07 "€22.06
O
2727
Delta Protect1"1.1 "Ατσάλι1.91 "Ελάχιστο 46 HRC1"0.18 "€596.85
P
1307
Delta ProtectM2021.4 mmΑτσάλι30.7mmΕλάχιστο 46 HRC-3.4 mm€316.73
Q
1262
Delta ProtectM1213.0 mmΑτσάλι19.5mmΕλάχιστο 46 HRC-2.5 mm€281.95
R
1236
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Ατσάλι0.65 "Ελάχιστο 46 HRC5 / 16 "0.1 "€180.71
S
2901
Delta ProtectM130133.4 mmΑτσάλι178Ελάχιστο 46 HRCM1309.5 mm€945.88
T
1218
Delta Protect#100.21 "Ατσάλι0.43 "Ελάχιστο 46 HRC-0.07 "€187.78
U
1212
Delta Protect#80.17 "Ατσάλι0.35 "Ελάχιστο 46 HRC-0.07 "€187.73
V
2898
Delta ProtectM115118.4 mmΑτσάλι165Ελάχιστο 46 HRCM1159.5 mm€885.49
W
1206
Delta Protect#50.13 "Ατσάλι0.28 "Ελάχιστο 46 HRC-0.07 "€174.69
X
2890
Delta Protect3"3.11 "Ατσάλι4.33Ελάχιστο 46 HRC3"0.37 "€724.53
Y
2887
Delta Protect22.64 "Ατσάλι3.74Ελάχιστο 46 HRC2 1/2 λίβρες0.28 "€111.21
Z
2885
Delta Protect22.33 "Ατσάλι3.35Ελάχιστο 46 HRC2 1 / 4 "0.28 "€115.24
A1
2724
Delta Protect11.24 "Ατσάλι2.3Ελάχιστο 46 HRC1 1 / 8 "0.26 "€428.53
B1
2789
Delta ProtectM1819.5 mmΑτσάλι34.5mmΕλάχιστο 46 HRC-3.4 mm€596.54
C1
2804
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Ατσάλι1.36 "Ελάχιστο 46 HRC7 / 8 "0.13 "€464.27
D1
1523
Delta Protect5 / 16 "0.34 "Ατσάλι0.53 "Ελάχιστο 46 HRCM80.1 "€25.50
E1
2742
Delta Protect11.35 "Ατσάλι2.3Ελάχιστο 46 HRC1 1/4 λίβρες0.26 "€428.19
F1
2148
Delta Protect1 / 4 "0.28 "Ατσάλι0.53 "Ελάχιστο 46 HRC1 / 4 "0.1 "€156.95
G1
1644
Delta Protect9 / 16 "0.6 "Ατσάλι0.91 "Ελάχιστο 46 HRC9 / 16 "0.13 "€197.96
H1
1559
Delta ProtectM421.7 "Ατσάλι2.48Ελάχιστο 46 HRC-0.26 "€18.34
I1
1557
Delta Protect11.47 "Ατσάλι2.48Ελάχιστο 46 HRCM360.26 "€18.38
J1
1555
Delta Protect11.35 "Ατσάλι2.3Ελάχιστο 46 HRCM330.26 "€19.56
K1
1553
Delta Protect11.24 "Ατσάλι2.3Ελάχιστο 46 HRCM300.26 "€19.56
L1
1552
Delta Protect11.24 "Ατσάλι1.85Ελάχιστο 46 HRCM300.23 "€13.76
M1
1549
Delta Protect1"1.1 "Ατσάλι1.91 "Ελάχιστο 46 HRC1"0.18 "€13.82
N1
1545
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Ατσάλι1.65Ελάχιστο 46 HRCM220.18 "€22.93
O1
1526
Delta Protect3 / 8 "0.41 "Ατσάλι0.83 "Ελάχιστο 46 HRC3 / 8 "0.1 "€22.64
P1
1516
Delta Protect#80.17 "Ατσάλι0.35 "Ελάχιστο 46 HRCM40.07 "€22.06
Q1
2883
Delta ProtectM4849.6 mmΑτσάλι75mmΕλάχιστο 46 HRC-7 mm€97.70
R1
1513
Delta Protect#60.15 "Ατσάλι0.3 "Ελάχιστο 46 HRCM3.50.07 "€22.06
S1
1341
Delta Protect11.24 "Ατσάλι1.85Ελάχιστο 46 HRC1 1 / 8 "0.13 "€438.31
T1
1250
Delta ProtectM1010.7 mmΑτσάλι21mmΕλάχιστο 46 HRC-2.5 mm€310.10
U1
1226
Delta ProtectM66.5 mmΑτσάλι13.5Ελάχιστο 46 HRC-2.5 mm€189.24
V1
1219
Delta ProtectM66.5 mmΑτσάλι10.8Ελάχιστο 46 HRC-1.8 mm€134.33
W1
2899
Delta ProtectM120123.4 mmΑτσάλι170Ελάχιστο 46 HRCM1209.5 mm€905.70
X1
1208
Delta Protect#60.15 "Ατσάλι0.35 "Ελάχιστο 46 HRC-0.07 "€186.89
Y1
2897
Delta ProtectM110113.4 mmΑτσάλι155Ελάχιστο 46 HRCM1109.5 mm€865.27
Z1
2896
Delta ProtectM105108.4 mmΑτσάλι150Ελάχιστο 46 HRCM1059.5 mm€845.28
A2
2892
Delta ProtectM8588.1 mmΑτσάλι120Ελάχιστο 46 HRCM859.5 mm€764.70
B2
2888
Delta ProtectM6871.1 mmΑτσάλι100Ελάχιστο 46 HRCM689.5 mm€664.14
C2
2886
Delta ProtectM6063.1 mmΑτσάλι90Ελάχιστο 46 HRCM607 mm€113.45
D2
2884
Delta Protect2"2.11 "Ατσάλι3.15Ελάχιστο 46 HRC2"0.28 "€129.41
E2
3051
Delta Protect1"1.1 "Ατσάλι1.54 "Ελάχιστο 46 HRC1"0.13 "€15.84
F2
2735
Delta Protect11.47 "Ατσάλι2.48Ελάχιστο 46 HRC1 3 / 8 "0.26 "€456.51
G2
2730
Delta Protect7 / 8 "0.92 "Ατσάλι1.65Ελάχιστο 46 HRC7 / 8 "0.18 "€514.57
H2
1520
Delta ProtectM60.26 "Ατσάλι0.53 "Ελάχιστο 46 HRC-0.1 "€22.19
I2
1519
Delta ProtectM60.26 "Ατσάλι0.43 "Ελάχιστο 46 HRC-0.07 "€22.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;