MCDONNELL & MILLER Σειρά FS6 Switch Liquid Flow


Φίλτρα
Μέγιστη. Ροή: 2.5 gpm , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 225 F , Μέγιστη. Πίεση: 100 psi , Τύπος διακόπτη: Διακόπτης Snap Single Pole Double Throw , Τάση: 120/240
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΧαρακτηριστικάΥγρό υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FS6-1
1 FNPT7.4 Amps, Διακόπτης υψηλής ευαισθησίαςΟρείχαλκος, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,029.26
B
FS6-W-1
1 FNPTΔιακόπτης υψηλής ευαισθησίαςΟρείχαλκος, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,178.61
C
FS6
1 "/ 3/4" NPT1/3 HP, Γενικός σκοπός, Ηλεκτρικά χειρισμένοςΟρείχαλκος, EPDM-
RFQ
A
FS6-3 / 4
3/4 FNPTΔιακόπτης υψηλής ευαισθησίας, υψηλής ευαισθησίαςΟρείχαλκος, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,047.61
A
FS6-W-3/4
3/4 FNPTΔιακόπτης υψηλής ευαισθησίαςΟρείχαλκος, S / S, Buna N, Viton, PTFE€1,140.37

Σειρά FS6 Switch Liquid Flow

Οι διακόπτες ροής υγρού McDonnell & Miller FS6 έχουν σχεδιαστεί για να παρακολουθούν τη ροή υγρών, όπως νερό ή λάδι, σε σωλήνες και συστήματα. Αυτοί οι διακόπτες ροής υγρού είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και χρησιμοποιούνται σε συστήματα ψύξης, ενισχυτικές αντλίες, συστήματα επεξεργασίας νερού και συμπιεστές. Διαθέτουν ένα σφραγισμένο διαμέρισμα που προστατεύει τον διακόπτη από τα υγρά και μια βίδα ρύθμισης ευαισθησίας για την αποφυγή λανθασμένης ενεργοποίησης του διακόπτη ροής. Αυτοί οι διακόπτες ροής υγρού χρησιμεύουν ως κρίσιμη ασφάλεια, αποτρέποντας ζημιές και πιθανούς κινδύνους που προκαλούνται από ανεπαρκή ή υπερβολική ροή υγρού. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 32 έως 225 βαθμούς F και μπορούν να αντέξουν πιέσεις έως και 100 psi. Αυτοί οι διακόπτες ροής υγρού είναι ενσωματωμένοι με διακόπτη SPDT για παρακολούθηση της κατεύθυνσης ροής υγρού.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;