HONEYWELL Μινιατούρα Snap Snap διακόπτης Premium Long Roller Lever Actuator


Φίλτρα
Μήκος ενεργοποιητή: 1.35 " , Φόρμα Επικοινωνίας: SPDT , Βάθος: 0.4 " , Υψος: 0.63 " , Υλικό στέγασης: Θερμοπλαστικό πολυεστέρα PCT , Μήκος: 1.14 " , Διάσταση τοποθέτησης: 0.41 x 0.87 "κέντρα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 180 βαθμούς F , Τύπος τερματικού: Γρήγορη σύνδεση , Τύπος ενεργοποιητή: Μακρύς μοχλός κυλίνδρων
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΔιαφορικό ταξίδιΜέγιστη. PretravelΕπιχειρησιακή ΔύναμηΠάνω από το ταξίδιΑπελευθέρωση ΔύναμηΤάση τάσηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 ουγκιά0.05 "-125 VAC€21.00
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 ουγκιά0.065 "0.10 ουγκιά277 VAC€8.07
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 ουγκιά0.06 "0.31 ουγκιά277 VAC€8.07

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;