HARTELL Αντλίες συμπυκνώματος σειράς PABX


Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς PABX Hartell είναι κατάλληλες για εφαρμογές σε φούρνους συμπύκνωσης αερίου. Αυτές οι μονάδες παρέχουν μέγιστη ανύψωση (έως 22 πόδια) και δεξαμενή μεγαλύτερης χωρητικότητας (4 Quart) από τις παραδοσιακές οικιακές αντλίες συμπυκνώματος για την εκκένωση συμπυκνώματος.

Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Υψος: 9.75 " , Μέγεθος εισόδου: 3/4 "FNPT , Μήκος: 6" , Πλάτος: 9.25 "
ΣτυλΜοντέλοHPΡεύμα εισόδουΤάσηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
PABX-115
1/201.6A115V€410.00
A
PABX-230
1/250.84A230V€416.68

Χαρακτηριστικά

  • Διαθέτουν μια ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής πλήρους ροής για την πρόληψη της αντίστροφης ροής νερού και της μόλυνσης στη γραμμή νερού.
  • Είναι εξοπλισμένα με κινητήρα υψηλότερης ροπής για την άντληση συμπυκνωμάτων από τη δεξαμενή με ταχύτητα ροής 155 gal/hr (μέγιστος).
  • Αυτές οι ελαφριές εμπορικές αντλίες είναι ενσωματωμένες με στοιχεία ανθεκτικά σε λάδια και χημικά για εκτεταμένη διάρκεια ζωής της αντλίας και μπορούν να αντέξουν σε μέγιστη θερμοκρασία 110 βαθμούς F.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός των πλαστικών δεξαμενών ABC;

Τα πλαστικά δοχεία ABC έχουν πολύ υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και χαμηλό σημείο τήξης, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για εφαρμογές σε υψηλές θερμοκρασίες. Αυτές οι μονάδες είναι αρκετά ανθεκτικές ώστε να αντέχουν τη βαριά χρήση και τις δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

Πόσες εισόδους περιλαμβάνονται στις αντλίες της σειράς PABX;

Οι αντλίες της σειράς PABX διαθέτουν κορυφαίες εισόδους 1-1/8 ιντσών και 1-3/8 ιντσών και εναλλακτική είσοδο FNPT 3/4 στη βάση.

Τι είναι ο βοηθητικός διακόπτης ασφαλείας;

Ο βοηθητικός διακόπτης ασφαλείας υποδεικνύει τη στάθμη συμπυκνώματος στη δεξαμενή και αποτρέπει την υπερχείλιση της λεκάνης αποστράγγισης. Αυτός ο διακόπτης ενεργοποιείται όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει και έρχεται πάνω από ένα συγκεκριμένο σημείο, προκαλώντας την ενεργοποίηση του μηχανισμού διακόπτη.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;