GRAINGER Βίδες από μπετόν, Εξάγωνο πλυντήριο / κεφαλή αυλακώσεων


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U70525.018.0125
1.25 "€19.58
B
U70525.025.0125
1.25 "€15.76
B
U70525.018.0175
1.75 "€13.37
B
U70525.025.0175
1.75 "€19.56
B
U70525.025.0225
2.25 "€24.31
B
U70525.018.0225
2.25 "€27.09
B
U70525.018.0275
2.75 "€31.78
B
U70525.025.0275
2.75 "€46.80
B
U70525.025.0325
3.25 "€33.57
B
U70525.018.0325
3.25 "€33.31
B
U70525.025.0375
3.75 "€61.67
B
U70525.018.0400
4"€37.83
B
U70525.025.0400
4"€40.15
B
U70525.025.0600
6"€102.90

Βίδες από μπετόν, Εξάγωνο πλυντήριο / κεφαλή αυλακώσεων

Οι βίδες σκυροδέματος Grainger παρέχουν εύκολη αγκύρωση σε σκυρόδεμα, μπλοκ, τούβλα, βινύλιο, ξύλο ή ελαφρύ χάλυβα. Γνωστές και ως αυτοδιάτρητες βίδες, αυτές οι μονάδες έχουν σπειρώματα υψηλής-χαμηλής εγκοπής που κόβονται εύκολα σε επιφάνειες από σκυρόδεμα για να παρέχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και αντοχή στο τράβηγμα, εξαλείφοντας έτσι την ανάγκη για κηλίδες οπών ή ένθετα. Τα κωνικά στελέχη τους επιτρέπουν τη σωστή σφήνωση για ισχυρότερο κράτημα και η ευέλικτη εξαγωνική κεφαλή μπορεί εύκολα να οδηγηθεί με ένα κατσαβίδι με επίπεδη κεφαλή, κλειδί ή υποδοχή. Αυτές οι μονάδες από χάλυβα έχουν μπλε φινίρισμα σκουριάς, παρέχοντας αντοχή στη διάβρωση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτές τις βίδες σκυροδέματος, που διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 1.25 έως 4 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;