Σειρά TM, μετρητές νερού τύπου στροβίλου
Οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM μετρούν τον όγκο του νερού που διέρχεται από σωλήνες νερού μεγάλης ροής για εφαρμογές άρδευσης, επεξεργασίας λυμάτων και παροχής νερού. Αυτοί οι μετρητές νερού είναι επίσης κατάλληλοι για τη μέτρηση του νερού που διέρχεται από εξοπλισμό επεξεργασίας νερού OEM και διαθέτουν ελαφριά αλλά ανθεκτική κατασκευή PVC για εύκολη σύνδεση με γραμμές παροχής νερού. Οι επιλεγμένοι μετρητές νερού της σειράς GPI TM διαθέτουν ενσωματωμένη οθόνη επτά τμημάτων για παρακολούθηση και εμφάνιση διαφόρων παραμέτρων, συμπεριλαμβανομένων του ρυθμού ροής και των συνόλων παρτίδας και αθροιστικών. Αυτοί οι μετρητές νερού μπορούν να εμφανίσουν τη ροή του νερού σε λίτρα, γαλόνια και κυβικά πόδια. Αυτοί οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου που προσφέρει έως και 5 χρόνια απρόσκοπτη χρήση σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Αυτοί οι μετρητές νερού διαθέτουν επιπλέον εξαρτήματα τύπου NPT / spigot για την εξασφάλιση εύκολης εγκατάστασης ανάλογα με την απαίτηση εφαρμογής. Οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM διατίθενται με ενεργοποιημένες επιλογές οθόνης και χωρίς οθόνη Raptor Supplies.
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
Οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM μετρούν τη ροή ή τον όγκο του νερού που διέρχεται από σωλήνες νερού μεγάλης ροής. Είναι ιδανικά για εφαρμογές όπως η χρήση νερού εγκατάστασης, η άρδευση, τα συστήματα χημικής τροφοδοσίας, η ανάμειξη, η παρτίδα, ο πύργος ψύξης, η παρακολούθηση καθαρού νερού, η επεξεργασία λυμάτων και άλλα. Αυτοί οι μετρητές νερού είναι επίσης κατάλληλοι για τη μέτρηση της ροής του νερού σε συστήματα ψύξης με βάση το νερό.
Μηχανισμός εργασίας
Τα ροόμετρα στροβίλου της σειράς GPI TM έχουν έναν ρότορα μέσα στο μετρητή που περιστρέφεται από την ενέργεια του ρευστού που διέρχεται. Τα γωνιακά πτερύγια του ρότορα περιστρέφονται σε σταθερή κατεύθυνση. Αυτός ο ρότορας συνδέεται με έναν αισθητήρα που υπολογίζει τον ρυθμό ροής του νερού και μεταφέρει τις μετρούμενες μετρήσεις στην οθόνη επτά τμημάτων του μετρητή.
Συχνές Ερωτήσεις
Πόσο ακριβείς είναι οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM;
Οι μετρητές νερού της σειράς GPI TM διαθέτουν έναν ενσωματωμένο επεξεργαστή/υπολογιστή που επεξεργάζεται τους ηλεκτρικούς παλμούς για τον υπολογισμό του ρυθμού ροής νερού. Αυτή η τεχνολογία καθιστά αυτούς τους μετρητές νερού υψηλής ακρίβειας για διάφορες βιομηχανικές εφαρμογές που απαιτούν αυστηρές ανοχές και ελάχιστο σφάλμα μέτρησης.
Η μάρκα προσφέρει άλλους τύπους αντλιών;
Ναι, η μάρκα προσφέρει επίσης διάφορα αντλίες μεταφοράς καυσίμου που είναι κατάλληλα για τη μεταφορά πτητικών ρευστών σε εφαρμογές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυτοκινήτων και κατασκευής.
Πώς να επαναφέρετε το αθροιστικό σύνολο στους μετρητές της σειράς GPI TM;
Ο χρήστης θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσει τη μονάδα υπολογιστή LCD ξεβιδώνοντας τις τέσσερις βίδες που συγκρατούν τη μονάδα στη θέση της. Επίσης, αφαιρέστε την μπαταρία που βρίσκεται στο πίσω μέρος του υπολογιστή. Ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί οθόνης και να τοποθετήσει ξανά την μπαταρία. Αυτή η ενέργεια επαναφέρει το αθροιστικό σύνολο σε 0.00 ανάγνωση. Τέλος, ο χρήστης θα πρέπει να βιδώσει ξανά τη μονάδα υπολογιστή LCD στη θέση του.
Πώς να ρυθμίσετε την οθόνη του υπολογιστή σε μετρητές ροής από τη μονάδα GPM στη μονάδα LPM;
Ο χρήστης πρέπει να πατήσει παρατεταμένα το κουμπί βαθμονόμησης. Ενώ κρατάτε πατημένο το μετρητή βαθμονόμησης, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί οθόνης. Αλλάζει τη μονάδα μέτρησης που αντανακλά στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης. Οι μετρητές ροής της σειράς GPI TM διαθέτουν επίσης μια πρόσθετη μονάδα μέτρησης (Κυβικά πόδια).
Είναι οι μετρητές αλουμινίου ιδανικοί για μέτρηση νερού;
Όχι, δεν ενδείκνυται η χρήση μετρητών αλουμινίου για τη μέτρηση του νερού καθώς είναι επιρρεπείς στη διάβρωση. Αντίθετα, οι μετρητές ροής της σειράς GPI TM θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για εφαρμογές μέτρησης νερού καθώς έχουν κατασκευή από PVC.
Πόσο διαρκούν οι μπαταρίες λιθίου σε αυτούς τους μετρητές ροής;
Οι μπαταρίες λιθίου που χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του επεξεργαστή/υπολογιστή διαρκούν περίπου 9000 ώρες.
Είναι οι μετρητές στροβίλου GPI ιδανικοί για τη μέτρηση λαδιού;
Ναι, αυτοί οι μετρητές ροής μπορούν να μετρήσουν λάδι εάν η τιμή ιξώδους είναι κάτω από 100 CP. Το λάδι που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι συμβατό με τα εσωτερικά εξαρτήματα του μετρητή ροής και το ιξώδες του να μην παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ωστόσο, δεν συνιστάται η μέτρηση λαδιού εάν η θερμοκρασία λαδιού αλλάζει προκαλώντας διακυμάνσεις στο ιξώδες. Αυτοί οι μετρητές ροής θα πρέπει να βαθμονομούνται πεδίου για κάθε αλλαγή στο ιξώδες για να παρέχουν ακριβή αποτελέσματα. Μπορεί να προκύψουν ανακριβείς μετρήσεις σε περίπτωση που δεν πληρούνται αυτές οι απαιτήσεις.