GERBER GEAR Πολυεργαλείο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΥλικό θήκηςΤύπος λεπίδαςΚλειστό μήκοςΧειρολαβή χρώματοςΑνοιχτό μήκοςΚλείδωμαΥλικόΑριθμός συναρτήσεωνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30-000399
----7.5 "Ναι-15€631.02
B
47563
-Οδοντωτό5.125 "Φυσικό6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€136.72
C
47530
Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό5.125 "Φυσικό6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€109.20
D
45500
Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό4.5 "Φυσικό6.75 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€100.80
E
47550
Βαλλιστικό πανίΟδοντωτό5"Μαύρη6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€128.26
F
48239
βαλλιστικό νάιλον-4.25 "σαμπάνια6.5 "ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι, αλουμίνιο με λαβή από καουτσούκ11€147.50
G
31-000021
Δεν περιλαμβάνονταιFine Edge και οδοντωτό2.375 "Μαύρη4"ΟχιΑνοξείδωτο ατσάλι10€31.79
H
22-41471
ΝάιλονFine Edge και οδοντωτό4"Τιτάνιο Γκρι6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι14€74.37
I
22-41545
ΝάιλονΜισό λεπτό άκρο5"Μαύρη6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€159.67
J
30-000952
Νάιλον-5 1 / 16 "Φυσικό9.25 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€130.88
K
22-41470
ΝάιλονΜερικώς οδοντωτό4 59 / 64 "Bead Blast6.625 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€166.08
L
07500
ΝάιλονFine Edge και οδοντωτό4.875 "Φυσικό6.375 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι15€124.82
M
07400
ΝάιλονΚαλό άκρο5"Μαύρη6.5 "ΝαιΑνοξείδωτο ατσάλι12€261.41

Πολυεργαλείο

Τα πολυεργαλεία Gerber είναι βοηθητικά εργαλεία υψηλής ποιότητας που έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιούν τις καθημερινές απαιτήσεις ενός τεχνίτη. Ο κατάλογος πολλαπλών εργαλείων της μάρκας περιλαμβάνει πολλαπλά εργαλεία ανοίγματος με το ένα χέρι, παραδοσιακά πολλαπλά εργαλεία ανοίγματος πεταλούδας και πολλαπλά εργαλεία τσέπης. Τα βοηθητικά εργαλεία Gerber περιλαμβάνουν πένσα, πρεσαρίσματα, κόφτες συρμάτων, πριόνια, ψαλίδια, ανοιχτήρια κονσερβών, χάρακες και μαχαίρια σε μία μόνο ελαφριά συσκευασία. Για κοπή σχοινιών, βαρέων υφασμάτων και φυλλώματος, οι λεπίδες μαχαιριών του εργαλείου έχουν οδοντωτές / μισές οδοντωτές άκρες που δεν απαιτούν συχνή ακρίβεια. Οι τυπικές πένσες / αμβλύ μύτη / μύτη βελόνας του εργαλείου διαθέτουν αυτοανοιγόμενη με ελατήριο δράση για τη μείωση της κόπωσης των χεριών. Αυτά τα πολλαπλά εργαλεία στεγάζονται σε προστατευτικό περίβλημα από νάιλον / νάιλον / MOLLE / πολυεστέρα και επιλεγμένα μοντέλα είναι επίσης εξοπλισμένα με κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα κλειδώματος Saf.T.Plus για την αποτροπή ακούσιου ανοίγματος των εξαρτημάτων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πολλαπλών εργαλείων Gerber με βάση τον αριθμό των εξαρτημάτων, το υλικό θήκης και το χρώμα λαβής Raptor Supplies

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;