FABORY Ανυψωτικά μπουλόνια


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΜάτι μέσα Dia.Μάτι έξω από το Dia.ΕίδοςΣανκ Ντία.Μέγεθος νήματοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L16100.060.0001
20 mm36 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M6 x 1900 (Β)€2,461.14
RFQ
A
L16100.080.0001
20 mm36 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M8 x 1.251400 (Β)€924.04
RFQ
B
L16000.060.0001
20 mm36.0 mmΜπουλόνι ματιών20 mmM6 x 1900 (Β)€435.71
B
L16000.080.0001
20 mm36.0 mmΜπουλόνι ματιών20 mmM8 x 1.251400 (Β)€439.98
B
L16000.100.0001
25 mm45.0 mmΜπουλόνι ματιών25 mmM10 x 1.52300 (Β)€436.72
A
L16100.100.0001
25 mm45 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M10 x 1.52300 (Β)€891.16
RFQ
C
L16000.140.0001
30 mm54.0 mmΜπουλόνι ματιών30 mmM14 x 25000 (Β)€937.69
A
L16100.120.0001
30 mm54 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M12 x 1.753400 (Β)€854.39
RFQ
B
L16000.120.0001
30 mm54.0 mmΜπουλόνι ματιών30 mmM12 x 1.753400 (Β)€493.64
A
L16100.160.0001
35 mm63 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M16 x 27000 (Β)€880.78
RFQ
D
L16000.160.0001
35 mm63.0 mmΜπουλόνι ματιών35 mmM16 x 27000 (Β)€344.39
A
L16100.220.0001
40 mm72 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M22x2.515,000 (Β)€336.91
A
L16100.200.0001
40 mm72 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M20 x 2.512,000 (Β)€989.31
RFQ
D
L16000.220.0001
40 mm72.0 mmΜπουλόνι ματιών40 mmM22x2.515,000 (Β)€364.85
D
L16000.200.0001
40 mm72.0 mmΜπουλόνι ματιών40 mmM20 x 2.512,000 (Β)€368.87
A
L16100.240.0001
50 mm90 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M24 x 318,000 (Β)€308.50
D
L16000.270.0001
50 mm90.0 mmΜπουλόνι ματιών50 mmM27x325,000 (Β)€611.55
A
L16100.300.0001
60 mm108 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M30x3.532,000 (Β)€687.24
D
L16000.300.0001
60 mm108.0 mmΜπουλόνι ματιών65 mmM30x3.532,000 (Β)€355.15
E
L16000.330.0001
60 mm108.0 mmΜπουλόνι ματιών65 mmM33x3.542,000 (Β)€694.26
F
L16000.360.0001
70 mm126.0 mmΜπουλόνι ματιών75 mmM36x446,000 (Β)€334.43
F
L16000.390.0001
70 mm126.0 mmΜπουλόνι ματιών75 mmM39x460,000 (Β)€465.62
A
L16100.360.0001
70 mm126 mmΑνυψωτικό μπουλόνι ματιών-M36x446,000 (Β)€506.99

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;