FABORY Πλήρεις αυλακωτές καρφίτσες μήκους


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςPin Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M39700.015.0004
4 mm1.5 mm€27.76
A
M39700.020.0005
5 mm2 mm€44.26
A
M39700.020.0006
6 mm2 mm€52.17
A
M39700.015.0006
6 mm1.5 mm€50.40
A
M39700.020.0008
8 mm2 mm€21.07
A
M39700.015.0008
8 mm1.5 mm€21.50
A
M39700.040.0008
8 mm4 mm€30.70
A
M39700.020.0010
10 mm2 mm€26.05
A
M39700.025.0010
10 mm2.5 mm€27.48
A
M39700.040.0010
10 mm4 mm€30.98
A
M39700.030.0010
10 mm3 mm€28.01
A
M39700.015.0010
10 mm1.5 mm€40.29
A
M39700.060.0010
10 mm6 mm€28.60
A
M39700.080.0012
12 mm8 mm€35.91
A
M39700.030.0012
12 mm3 mm€18.19
A
M39700.050.0012
12 mm5 mm€35.86
A
M39700.025.0012
12 mm2.5 mm€17.57
A
M39700.040.0012
12 mm4 mm€31.67
A
M39700.060.0016
16 mm6 mm€27.75
A
M39700.050.0016
16 mm5 mm€37.26
A
M39700.080.0016
16 mm8 mm€42.24
A
M39700.015.0016
16 mm1.5 mm€25.04
A
M39700.040.0016
16 mm4 mm€32.54
A
M39700.020.0016
16 mm2 mm€58.52
A
M39700.030.0016
16 mm3 mm€28.88
A
M39700.025.0016
16 mm2.5 mm€26.01
A
M39700.050.0020
20 mm5 mm€26.93
A
M39700.060.0020
20 mm6 mm€33.60
A
M39700.080.0020
20 mm8 mm€37.10
A
M39700.020.0020
20 mm2 mm€22.75
A
M39700.030.0020
20 mm3 mm€30.07
A
M39700.025.0020
20 mm2.5 mm€19.70
A
M39700.040.0020
20 mm4 mm€36.08
A
M39700.050.0024
24 mm5 mm€28.07
A
M39700.020.0024
24 mm2 mm€55.60
A
M39700.060.0024
24 mm6 mm€61.03
A
M39700.080.0024
24 mm8 mm€38.43
A
M39700.040.0024
24 mm4 mm€34.66
A
M39700.030.0030
30 mm3 mm€32.77
A
M39700.060.0030
30 mm6 mm€45.83
A
M39700.080.0030
30 mm8 mm€109.92
A
M39700.050.0030
30 mm5 mm€29.54
A
M39700.040.0030
30 mm4 mm€37.00
A
M39700.080.0036
36 mm8 mm€37.22
A
M39700.060.0036
36 mm6 mm€48.96
A
M39700.050.0036
36 mm5 mm€31.50
A
M39700.040.0036
36 mm4 mm€26.12
A
M39700.060.0040
40 mm6 mm€38.69
A
M39700.050.0040
40 mm5 mm€32.38
A
M39700.080.0040
40 mm8 mm€23.74
A
M39700.040.0040
40 mm4 mm€28.63
A
M39700.060.0045
45 mm6 mm€31.46
A
M39700.080.0045
45 mm8 mm€20.71
A
M39700.060.0050
50 mm6 mm€41.75
A
M39700.080.0050
50 mm8 mm€23.38
A
M39700.060.0060
60 mm6 mm€57.08
A
M39700.080.0060
60 mm8 mm€24.26
A
M39700.080.0070
70 mm8 mm€31.15

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;