EATON Σειρά 74111 Σταθεροί κινητήρες μεσαίου τύπου


Οι κινητήρες εμβόλου μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74111 είναι υδραυλικοί κινητήρες εμβόλου που χρησιμοποιούνται για την κίνηση μηχανικών φορτίων. Αυτοί οι σταθεροί κινητήρες είναι κατάλληλοι για υδραυλικό εξοπλισμό βαρέως τύπου (υπεράκτια & ξηρά), βαρούλκα, γερανούς πλοίων και εξοπλισμό κατασκευής.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
74111-DAC-01
€1,583.65
RFQ
B
74111-DAF-01
€1,431.40
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτοί οι κινητήρες εμβόλου μέσης λειτουργίας μετατρέπουν την υδραυλική ενέργεια της αντλίας σε μηχανική ενέργεια.
  • Αυτή η παραγόμενη μηχανική ενέργεια περιστρέφει τον άξονα του κινητήρα για να οδηγήσει το μηχανικό φορτίο που συνδέεται μέσω αυτού για τη λειτουργία του εξοπλισμού.

Χαρακτηριστικά

  • Οι κινητήρες σταθερού εμβόλου μεσαίου τύπου της σειράς Eaton 74111 διαθέτουν φλάντζες στερέωσης SAE για αντίσταση υψηλής πίεσης και αποφυγή του άξονα από το εξωτερικό φορτίο.
  • Αυτοί οι κινητήρες διπλής περιστροφής παρέχουν μέγιστη μετατόπιση 12.3 cu.cb/rev και παρέχουν ταχύτητες έως και 4500 RPM.
  • Διαθέτουν θύρα SAE O-ring για μέγιστη στεγανή σύνδεση που επιτρέπει ροή εισόδου 64 l/min με ονομαστική ταχύτητα 16.9 GPM.
  • Αυτοί οι κινητήρες συμπαγούς σχεδιασμού έχουν συνεχή επιτρεπόμενη πίεση θήκης 1.7 bar.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η απαίτηση καθαριότητας για τα υγρά που χρησιμοποιούνται με τους κινητήρες εμβόλου μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74111;

Τα συμβατά υγρά θα πρέπει να συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO 18/13 για την αποφυγή μόλυνσης.

Ποια είναι η μέγιστη συνεχής ονομαστική πίεση αυτών των κινητήρων εμβόλων μέσης λειτουργίας;

210 μπαρ.

Ποιο είναι το μέγιστο εύρος ιξώδους των κινητήρων εμβόλου μεσαίας ισχύος της σειράς Eaton 74111 σε ένα υδραυλικό σύστημα;

Το μέγιστο ιξώδες κυμαίνεται από 60 έως 180 SUS σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;