DESTACO 5310 Σειρά Οριζόντια Σφιγκτήρες Κράτησης


Φίλτρα
Μήκος βάσης: 4.63 " , Πλάτος βάσης: 1.5 " , Μήκος βραχίονα σφιγκτήρα: 3.63 " , Στυλ βραχίονα σφιγκτήρα: Στερεά ράβδος , Άνοιγμα ράβδου σφιγκτήρα: 90 μοίρες , Κατασκευή: Η συμπαγής ράβδος σύσφιξης μπορεί να τροποποιηθεί ώστε να ταιριάζει στις απαιτήσεις , Λαβή: Οριζόντια , Άνοιγμα λαβής: 69 μοίρες , Χωρητικότητα: 1300 λίβρες , Υλικό: Ατσάλι , Συνολικό ύψος: 2"
ΣτυλΜοντέλοHeψος κάτω από το βραχίονα σφιγκτήραΒάση στήριξηςΣυνολικό μήκοςΕναλλαγή κλειδώματος PlusΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5310-R
1"Φλάντζα11.020 "Ναι€152.44
B
5310
1"Φλάντζα11.13 "Οχι€136.29
C
5310-B
1.31 "Στερεά11.13 "Οχι€129.11
D
5310-BR
1.31 "Στερεά11.020 "Ναι€233.49

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;