DAYTON Κιτ φυγοκεντρικής αντλίας με κινητήρα


Φίλτρα
Μάρκα κινητήρα: Honda OHV , Τύπος στροφείου: Ημι-ανοιχτό , Υλικό: Αλουμίνιο , Μηχανική σφραγίδα: Καρβίδιο πυριτίου / Buna , Υλικό σφραγίδας: Buna Ν, SiC , Τύπος αισθητήρα: Χαμηλό λάδι , Θερμ. Εύρος: 35 έως 105 F , Τύπος: σκουπίδια
ΣτυλΜοντέλοGPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιούσύνδεσηGPM νερού @ 10 Ft. του κεφαλιούGPM νερού @ 80 Ft. του κεφαλιούΎψοςHPΥλικό πτερωτώνΕίσοδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
7AJ14
61NPSM1653015.5 "4.8Μαντεμένια2 "NPSM€2,141.97
B
7AJ17
61Cam και Groove1653015.5 "4.8Μαντεμένια2 "Cam and Groove€2,066.48
C
7AJ20
61Cam και Groove1653015.5 "4.8Μαντεμένια2 "Cam and Groove€2,175.23
D
7AJ11
61NPSM1653015.5 "4.8Μαντεμένια2 "NPSM€2,133.21
E
7AJ13
75NPSM430-24 "11Μαντεμένια4 "NPSM€8,832.94
F
7AJ16
75NPSM430-24 "11Μαντεμένια4 "NPSM€8,769.55
G
7AJ19
75Cam και Groove430-24 "11Μαντεμένια4 "Cam and Groove€8,587.83
H
7AJ22
75Cam και Groove430-24 "11Μαντεμένια4 "Cam and Groove€8,883.58
I
7AJ15
125NPSM3206824 "8Μαντεμένια3 "NPSM€3,593.51
H
7AJ21
125Cam και Groove3206824 "8Υψηλό Chrome3 "NPT€3,763.82
J
7AJ12
125NPSM3206824 "8Μαντεμένια3 "NPSM€3,574.87
K
7AJ18
125Cam και Groove3206824 "8Μαντεμένια3 "Cam and Groove€3,472.70

Κιτ φυγοκεντρικής αντλίας με κινητήρα

Οι αντλίες σκουπιδιών και βοηθητικών μηχανών του Dayton έχουν σχεδιαστεί για τη γρήγορη μεταφορά μεγάλων όγκων νερού που περιέχουν βαριά έως μεσαία στερεά σωματίδια από βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις. Αυτές οι μονάδες τροφοδοτούνται από βενζίνη και δεν παράγουν επιβλαβείς ατμούς ατμών, καθιστώντας έτσι ιδανικές για συνεχή λειτουργία σε κλειστούς χώρους. Είναι εξοπλισμένα με σωλήνα εισαγωγής που αποστραγγίζει εύκολα το νερό και εξαλείφει την ανάγκη βύθισης των αντλιών στο νερό για σκοπούς αποστράγγισης. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν σωληνωτό πλαίσιο για την προστασία του κινητήρα και της αντλίας από ζημιές. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις φυγόκεντρες αντλίες, διαθέσιμες σε ύψη 15.5 και 24.0 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;