DAYTON Περιστρεφόμενοι ακροφύσιο καυσίμου, διπλό αεροπλάνο


Φίλτρα
Διάμετρος: 1.625 " , Υλικό: Αλουμίνιο, ορείχαλκος, Viton , Μέγιστη. Πίεση: 50 psi , Τύπος: Διπλό αεροπλάνο
ΣτυλΜοντέλοΕίσοδοςOutletΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
33ΝΤ04
1 "FNPT1 "MNPT1"€84.25
B
33ΝΤ03
3/4 "FNPT3/4 "MNPT3 / 4 "€56.11

Περιστρεφόμενοι ακροφύσιο καυσίμου, διπλό αεροπλάνο

Τα περιστρεφόμενα ακροφύσια καυσίμου διπλού αεροπλάνου Dayton χρησιμοποιούνται με ακροφύσια καυσίμου για την παροχή βιοκαυσίμου, ντίζελ και κηροζίνης. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, ορείχαλκο και viton για αντοχή στη διάβρωση και αντοχή. Αυτά τα περιστρεφόμενα ακροφύσια έχουν μέγιστη ονομαστική πίεση 50 PSI. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των περιστρεφόμενων ακροφυσίων καυσίμου, που διατίθενται σε μεγέθη εισόδου FNPT 3/4 και 1 ιντσών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;