BUSSMANN Ειδικές ασφάλειες της σειράς KAC


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600 VAC , Τύπος σώματος: Ασφάλειες λεπίδας κασέτας , Τύπος ασφάλειας: Γρήγορο χτύπημα , Βαθμολογία διακοπής: 200kA , Mfr. Σειρά: KAC , Στυλ τοποθέτησης: Κουμπί κολάρου , Συσκευασία: Όγκος , Τύπος Προϊόντος: Ασφάλεια Βόρειας Αμερικής υψηλής ταχύτητας , Τύπος τερματισμού: Μπουλόνι , Τύπος: Ασφάλεια υψηλής ταχύτητας , Τάση (AC): 600 VAC
ΣτυλΜοντέλοCurrent RatingΔιάμετροςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
KAC-1000
1kA3.5 "7.25 "€1,087.80
B
KAC-4
4A0.56 "2.875 "€55.88
B
KAC-5
5A0.56 "2.875 "€93.37
C
KAC-12
12A0.56 "2.875 "€55.88
D
KAC-40
40A0.81 "4.375 "€128.02
E
KAC-50
50A0.81 "4.375 "€111.47
F
KAC-80
80A1"5"€165.34
F
KAC-90
90A1"5"€166.40

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;