APPROVED VENDOR Χάλυβα Hex Locknut με νάιλον ένθετο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΣυγκρίσιμο μεDia./ Νήμα μέγεθοςφινίρισμαΒαθμόςΎψοςΕίδοςΚατηγορία ιδιοκτησίαςΣκληρότητα RockwellΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U12320.056.0002
-9 / 16 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο225 / 32 "Κλείδωμα καρυδιού-B68 έως C32€13.60
B
U12705.031.0001
-5 / 16 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο25 / 16 "Hex Locknut-B68 έως C32€30.16
C
4RXU8
-1 / 4 "-28Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο213 / 64 "Hex Locknut-max C32€147.71
D
U12423.019.0001
-# 10-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο23 / 16 "Hex Locknut-B68 έως C32€3.92
D
U12423.013.0001
-# 6-32Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο29 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€3.27
D
U12300.016.0001
-# 8-32Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο27 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€5.93
D
U12705.100.0001
-1 "-8Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο257 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€38.22
E
U12450.025.0001
-1 / 4 "-20Κίτρινος ψευδάργυρος85 / 16 "Hex Locknut-HRC24 - C32€10.22
F
U12705.050.0001
-1 / 2 "-13Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο217 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€15.28
G
M12320.100.0125
-M10 x 1.25ψευδάργυροςΚλάση 510mmHex Locknut5.8-€23.30
D
M12300.200.0001
-M20 x 2.5ψευδάργυροςΚλάση 520mmHex Locknut5.8-€9.67
H
U12705.037.0001
-3 / 8 "-16Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο213 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€21.97
I
M12300.140.0001
-M14 x 2ψευδάργυροςΚλάση 514mmHex Locknut5.8-€21.41
J
M12300.100.0001
-M10 x 1.5ψευδάργυροςΚλάση 510mmHex Locknut5.8-€17.43
K
U12348.031.0001
-5 / 16 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο511 / 32 "Hex Locknut-HRC32€9.11
D
U12705.025.0001
-1 / 4 "-20Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο29 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€18.34
L
4FHZ8
-2 1 / 4-12 "Σκέτη22 13 / 16 "Hex Locknut-max C32€166.06
M
4FHZ5
-2-4-1 / 2 "Σκέτη22 13 / 32 "Hex Locknut-max C32€50.16
M
4FHZ3
-1 3 / 4-5 "Σκέτη22 5 / 16 "Hex Locknut-max C32€48.67
D
U12601.043.0001
-7 / 16 "-14Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο219 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€41.40
D
U12422.025.0002
-1 / 4 "-28Κίτρινος ψευδάργυρος815 / 64 "Hex Locknut-HRC24 - C32€9.36
D
M12320.120.0150
-M12 x 1.5ψευδάργυροςΚλάση 512mmHex Locknut5.8-€16.64
N
U12300.043.0001
-7 / 16 "-14ψευδάργυρος23 / 4 "Hex Locknut--€4.91
O
13D986
-5 / 16 "-18Κίτρινος ψευδάργυρος8-Hex Locknut--€150.02
P
U12300.056.0001
-9 / 16 "-12Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο225 / 32 "Κλείδωμα καρυδιού-B68 έως C32€8.90
Q
U12348.025.0001
-1 / 4 "-20Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο55 / 16 "Hex Locknut-HRC32€11.21
R
4RXV8
-5 / 8 "-18Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο23 / 4 "Hex Locknut-max C32€165.41
D
U12353.025.0002
-1 / 4 "-28Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο55 / 16 "Hex Locknut-HRC32€11.29
D
U12423.016.0001
-# 8-32Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο23 / 16 "Hex Locknut-B68 έως C32€4.53
S
4 FAN9
--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο213 / 32 "Hex Locknut-Μέγιστο C28€42.39
T
4RXW4
-7 / 8 "-9Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο215 / 32 "Hex Locknut-max C32€377.40
U
4RXV3
-3 / 4 "-10Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο213 / 32 "Hex Locknut-max C32€689.78
V
4RXU7
-1 / 2 "-20Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο25 / 16 "Hex Locknut-max C32€174.84
T
4RXU5
-1 1 / 4-12 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο247 / 64 "Hex Locknut-max C32€445.25
D
U12380.025.0002
-1 / 4 "-28Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο25 / 16 "Hex Locknut-B68 έως C32€4.82
D
U12320.101.0002
-1 "-14Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο21 3 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€9.48
W
U12423.011.0001
-# 4-40Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο21 / 8 "Hex Locknut-B68 έως C32€3.98
D
U12601.087.0001
-7 / 8 "-9Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο21.125 "Hex Locknut-B68 έως C32€11.94
D
U12300.009.0001
-# 3-48Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο29 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€4.29
X
U12421.031.0002
-5 / 16 "-24Σκέτη811 / 32 "Hex Locknut-HRC24 - C32€14.75
Y
U12421.025.0002
-1 / 4 "-28Σκέτη85 / 16 "Hex Locknut-HRC24 - C32€12.19
Z
U12320.019.0002
-# 10-32Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο215 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€4.65
A1
U12353.031.0002
-5 / 16 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο511 / 32 "Hex Locknut-HRC32€13.01
B1
U12320.025.0002
-1 / 4 "-28Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο25 / 16 "Hex Locknut-B68 έως C32€6.21
D
M12320.160.0150
-M16 x 1.5ψευδάργυροςΚλάση 516mmHex Locknut5.8-€15.12
C1
M12320.120.0125
-M12 x 1.25ψευδάργυροςΚλάση 512mmHex Locknut5.8-€23.15
D1
U12300.087.0001
-7 / 8 "-9ψευδάργυρος21"Hex Locknut--€7.30
E1
U12300.075.0001
-3 / 4 "-10ψευδάργυρος28 / 9 "Hex Locknut--€10.29
F1
U12300.050.0001
-1 / 2 "-13ψευδάργυρος23 / 5 "Hex Locknut--€10.99
G1
13D994
-5 / 8 "-18Κίτρινος ψευδάργυρος8-Hex Locknut--€184.89
H1
12P646
-7 / 8 "-14Κίτρινος ψευδάργυρος863 / 64 "Κλείδωμα καρυδιού-C26-C34€19.66
H1
12P623
-3 / 4 "-10Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο57 / 8 "Κλείδωμα καρυδιού-Rc 32 μέγ.€8.01
I1
12P613
-3 / 4 "-16Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο247 / 64 "Κλείδωμα καρυδιού-Μέγιστο C28€19.87
D
M12320.140.0150
-M14 x 1.5ψευδάργυροςΚλάση 514mmHex Locknut5.8-€34.93
J1
4RXU4
-1 1 / 2-12 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο251 / 64 "Hex Locknut-max C32€487.24
D
U12380.112.0002
-1 1 / 8-12 "Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο241 / 64 "Hex Locknut-B68 έως C32€45.86
K1
U12423.012.0001
-# 5-40Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο21 / 8 "Hex Locknut-B68 έως C32€4.80
T
4RXV7
-5 / 8 "-11Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο225 / 64 "Hex Locknut-max C32€366.29
L1
U12320.031.0002
-5 / 16 "-24Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο211 / 32 "Hex Locknut-B68 έως C32€10.05
M1
U12320.043.0002
-7 / 16 "-20ψευδάργυρος23 / 4 "Hex Locknut--€3.02
N1
U12300.062.0001
-5 / 8 "-11ψευδάργυρος23 / 4 "Hex Locknut--€7.77

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;