APPROVED VENDOR Επίπεδο πλυντήριο χάλυβα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z9294
Μαύρο Οξείδιο1"1-1 / 16 "2.5 "B49-0.25 "+/- 0.010 "€47.08
B
Z9293
Μαύρο Οξείδιο3 / 4 "13 / 16 "2"B49-0.25 "+/- 0.010 "€37.54
C
Z9290
Μαύρο Οξείδιο5 / 8 "21 / 32 "1.75 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€43.40
D
Z9289
Μαύρο Οξείδιο1 / 2 "17 / 32 "1.375 "B49-0.156 "+/- 0.010 "€27.13
E
Z9287
Μαύρο Οξείδιο3 / 8 "13 / 32 "1"B49-0.14 "+/- 0.010 "€14.53
F
Z9286
Μαύρο Οξείδιο5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€22.75
G
Z9285
Μαύρο Οξείδιο1 / 4 "9 / 32 "3 / 4 "B49-0.14 "+/- 0.010 "€43.05
H
5GAX1
DAC 500ΒM4244mm78mmΓ 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
I
2 WY83
Φούρνος ΜαύροςM1617mm30mm--3mm+/- 0.30mm€23.28
J
2 WY84
Φούρνος ΜαύροςM1819mm34mm--3mm+/- 0.30mm€18.26
K
2 WY85
Φούρνος ΜαύροςM2021mm37mm--3mm+/- 0.30mm€25.97
L
2 WY86
Φούρνος ΜαύροςM2425mm44mm--4mm+/- 0.30mm€40.31
M
U38157.043.0001
Ζεστό γαλβανισμένο7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-€11.84
N
U38157.112.0001
Ζεστό γαλβανισμένο1.125 "1.25 "2.75 "--0.165 "-€13.32
O
U38157.125.0001
Ζεστό γαλβανισμένο1.25 "1.375 "3"--0.165 "-€9.92
P
U38157.025.0001
Ζεστό γαλβανισμένο1 / 4 "5 / 16 "69 / 94 "--0.065 "-€7.81
Q
U38157.087.0001
Ζεστό γαλβανισμένο7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-€11.88
R
U38157.100.0001
Ζεστό γαλβανισμένο1"1"2.5 "--0.165 "-€6.29
S
U38157.075.0001
Ζεστό γαλβανισμένο3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€14.27
T
M38100.450.0001
ΣκέτηM4546mm85mm--7mm-€6.81
U
U38100.056.0001
Σκέτη9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "--0.109 "-€5.07
V
U38100.075.0001
Σκέτη3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-€10.82
W
U38200.075.0001
Σκέτη3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-€4.40
X
5ΚΕΓ0
ΣκέτηM4850mm92mmΓ 29-36-8mm+/- 0.800mm€10.03
Y
U38200.043.0001
Σκέτη7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "--0.065 "-€2.39
Z
U38200.050.0001
Σκέτη1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "--0.095 "-€4.90
A1
U38200.062.0001
Σκέτη5 / 8 "61 / 93 "1 5 / 16 "--0.095 "-€3.33
B1
U38200.087.0001
Σκέτη7 / 8 "15 / 16 "1.75 "--0.134 "-€3.18
C1
U38200.100.0001
Σκέτη1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-€2.22
D1
U38200.137.0001
Σκέτη1.375 "1.5 "2.75 "--0.165 "-€3.78
E1
M38100.560.0001
ΣκέτηM5658mm105mm--9mm-€6.56
F1
M38100.480.0001
ΣκέτηM4850mm92mm--8mm-€8.78
G1
M38100.200.0001
ΣκέτηM2021mm37mm--3mm-€2.11
H1
M38100.100.0001
ΣκέτηM1010.5mm20 mm--2mm-€7.19
I1
U38403.031.0001
Σκέτη5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "--0.125 "-€9.91
J1
U38402.175.0001
Σκέτη1.75 "1.875 "4"--0.18 "-€10.34
K1
U38402.200.0001
Σκέτη2"2.125 "4.5 "--0.18 "-€12.60
L1
U38402.250.0001
Σκέτη2.5 "2.625 "5"--0.238 "-€54.67
M1
U38100.043.0001
Σκέτη7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-€6.21
N1
U38100.050.0001
Σκέτη1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-€9.37
O1
U38402.300.0001
Σκέτη3"3"5.5 "--0.284 "-€70.02
P1
M38100.060.0001
ΣκέτηM66.4mm12 mm--1.6mm-€1.54
Q1
M38100.080.0001
ΣκέτηM88.4mm16 mm--1.6mm-€2.35
R1
U38403.075.0001
Σκέτη3 / 4 "25 / 32 "1.625 "--0.125 "-€9.25
S1
U38403.043.0001
Σκέτη7 / 16 "15 / 32 "1"--0.125 "-€8.06
T1
M38100.140.0001
ΣκέτηM1415mm28mm--2.5mm-€5.15
U1
M38100.160.0001
ΣκέτηM1617mm30mm--3mm-€3.29
V1
M38100.360.0001
ΣκέτηM3637mm66mm--5mm-€2.89
W1
U38403.037.0001
Σκέτη3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "--0.125 "-€6.69
X1
M38100.240.0001
ΣκέτηM2425mm44mm--4mm-€4.16
Y1
M38100.270.0001
ΣκέτηM2728mm50mm--4mm-€3.01
Z1
M38100.330.0001
ΣκέτηM3334mm60mm--5mm-€2.32
A2
M38100.390.0001
ΣκέτηM3940mm72mm--6mm-€3.68
B2
M38100.180.0001
ΣκέτηM1819mm34mm--3mm-€5.29
C2
M38100.580.0001
ΣκέτηM5860mm110mm--9mm-€7.28
D2
U38100.087.0001
Σκέτη7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-€7.10
E2
M38100.640.0001
ΣκέτηM6466mm115mm--9mm-€8.11
F2
M38100.720.0001
ΣκέτηM7274.3mm123 7/10 χιλιοστά--9.75mm-€9.79
G2
M38100.120.0001
ΣκέτηM1213mm24mm--2.5mm-€3.77
H2
M38100.420.0001
ΣκέτηM4243mm78mm--7mm-€6.04
I2
M38100.110.0001
ΣκέτηM1112mm24mm--2.5mm-€5.25

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;