Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U38403.037.0001 Επίπεδη ροδέλα παχύ χάλυβα 3/8 ιντσών, 50 PK | AB7EDE 22UF77

APPROVED VENDOR U38403.037.0001 Επίπεδη ροδέλα παχύ χάλυβα 3/8 ιντσών, 50 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB7EDE Μοντέλο: U38403.037.0001Cross Ref: 22UF77

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.63 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών3 / 8 "
Μέσα Dia.13 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.7 / 8 "
Πάχος0.125 "
Χαρακτηριστικάχοντρό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3425
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Σκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 5GAX1 Flat Washer Iso 7089 Dac 500b Ταιριάζει σε M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500ΒM4244mm78mmΓ 30-40-5mm+/- 0.600mm€58.28
APROVED VENDOR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Fits M42 | AE4GQP 5ΚΕΦ8ΣκέτηM4244mm78mmΓ 29-36-8mm+/- 0.800mm€24.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38403.037.0001 Επίπεδη ροδέλα παχύ χάλυβα 3/8 ιντσών, 50 PK
€6.63 /πακέτο