APPROVED VENDOR Rivet, Flat, 3/16 ίντσες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκος καρφιούΠριτσίνιο υλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
41F0624-ΕΑ-25
0.374 "0.062 "1.5 "Ανοξείδωτο ατσάλι€21.83
B
410632-1
0.374 "0.062 "2"Χαλυβδοσίδηρος€17.65
C
41F0620-ΕΑ-50
0.374 "0.062 "1.25 "Ανοξείδωτο ατσάλι€34.81
D
41F0616-ΕΑ-50
0.374 "0.062 "1"Ανοξείδωτο ατσάλι€29.11
E
41B0610
0.374 "0.062 "5 / 8 "Ορείχαλκος€51.46
F
41F0608-ΕΑ-100
0.374 "0.062 "1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλι€38.48
G
41F0605-ΕΑ-100
0.374 "0.062 "5 / 16 "Ανοξείδωτο ατσάλι€34.47
H
410624-0
0.374 "0.062 "1.5 "Χαλυβδοσίδηρος€17.00
I
410612-0
0.374 "0.062 "3 / 4 "Χαλυβδοσίδηρος€17.67
J
410606-1
0.374 "0.062 "3 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος€15.72
K
41F0612-ΕΑ-50
0.374 "0.062 "3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι€27.12
L
41F0606-ΕΑ-100
0.374 "0.062 "3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι€32.80
M
41F0604-ΕΑ-100
0.374 "0.062 "1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλι€26.43
N
410616
0.374 "0.062 "1"Χαλυβδοσίδηρος€17.67
O
410614U
0.374 "0.062 "7 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος€18.14
P
41F0610-ΕΑ-50
0.374 "0.062 "5 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλι€23.90
Q
410610U
0.374 "0.062 "5 / 8 "Χαλυβδοσίδηρος€17.47
R
410608-0
0.374 "0.062 "1 / 2 "Χαλυβδοσίδηρος€16.20
S
41B0624
0.374 "0.062 "1.5 "Ορείχαλκος€48.54
T
41B0616
0.374 "0.062 "1"Ορείχαλκος€66.27
U
41B0608
0.374 "0.062 "1 / 2 "Ορείχαλκος€63.62
V
41B0606
0.374 "0.062 "3 / 8 "Ορείχαλκος€51.12
W
41B0612
0.374 "0.062 "3 / 4 "Ορείχαλκος€52.50
X
410604.10000000003
0.374 "0.062 "1 / 4 "Χαλυβδοσίδηρος€18.14
Y
41F0632-ΕΑ-25
0.374 "0.062 "2"Ανοξείδωτο ατσάλι€23.36
Z
42A0606-ΕΑ-100
0.375 "0.075 "3 / 8 "Αλουμίνιο€11.92
A1
42A0612-ΕΑ-100
0.375 "0.075 "3 / 4 "Αλουμίνιο€15.26
B1
42A0608.0-ΕΑ100
0.375 "0.075 "1 / 2 "Αλουμίνιο€15.26
C1
42A0605-ΕΑ-250
0.375 "0.075 "5 / 16 "Αλουμίνιο€19.54
D1
42A0616-ΕΑ-100
0.375 "0.075 "1"Αλουμίνιο€19.28
E1
42A0610-ΕΑ-100
0.375 "0.075 "5 / 8 "Αλουμίνιο€13.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;