APPROVED VENDOR Άροτρο μπουλόνι, # 3, με τρούλο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΒαθμόςΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούΜήκοςΥλικόΤετράγωνο πλάτοςΑντοχή σε εφελκυσμόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4RWJ1
Σκέτη81.597 "0.737 "5"Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€427.40
B
4RWH5
Σκέτη81.597 "0.737 "3.25 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€431.90
B
4RWH3
Σκέτη81.597 "0.737 "2.75 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€417.15
A
4RWF7
Σκέτη81.200 "0.581 "4"Κράμα χάλυβα0.765 "150,000 psi€367.58
C
4RWE5
Σκέτη81.200 "0.581 "2"Κράμα χάλυβα0.765 "150,000 psi€439.03
A
4RWE1
Σκέτη81.044 "0.516 "5"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€398.36
A
4RWD8
Σκέτη81.044 "0.516 "4"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€390.86
D
4RWC8
Σκέτη81.044 "0.516 "3"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€438.23
C
4RWA5
Σκέτη81.044 "0.516 "2"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€469.53
E
4RWH7
Σκέτη81.597 "0.737 "3.75 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€377.96
F
4RWH2
Σκέτη81.597 "0.737 "2.5 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€47.71
E
4RWH8
Σκέτη81.597 "0.737 "4"Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€445.86
A
4RWF9
Σκέτη81.200 "0.581 "5"Κράμα χάλυβα0.765 "150,000 psi€322.53
D
4RWF2
Σκέτη81.200 "0.581 "3"Κράμα χάλυβα0.765 "150,000 psi€421.18
G
4RWE2
Σκέτη81.044 "0.516 "6"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€326.16
H
4RWC7
Σκέτη51.044 "0.516 "3"Άνθρακα0.64 "120,000 psi€266.20
I
4RWA4
Σκέτη51.044 "0.516 "2"Άνθρακα0.64 "120,000 psi€393.79
J
4RWJ2
Σκέτη81.597 "0.737 "5.5 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€454.03
E
4RWH9
Σκέτη81.597 "0.737 "4.5 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€329.82
E
4RWH6
Σκέτη81.597 "0.737 "3.5 "Κράμα χάλυβα1.031 "150,000 psi€378.00
K
4RWC9
Κίτρινος ψευδάργυρος81.044 "0.516 "3"Κράμα χάλυβα0.64 "150,000 psi€500.34

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;