ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 4RWH2 Plough Bolt #3 Domed 1-8 X 2 1/2, 70PK | AD9HHF

APPROVED VENDOR 4RWH2 μπουλόνι αρότρου #3 Domed 1-8 X 2 1/2, 70PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9HHF Μοντέλο: 4RWH2

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€47.71 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουλόνι άροτρου
φινίρισμαΣκέτη
Βαθμός8
Γωνία κεφαλής80 μοίρες
Επικεφαλής Ντία.1.597 "
Ύψος κεφαλιού0.737 "
επικεφαλής Τύπος# 3 με τρούλο
Μήκος2.5 "
ΥλικόΚράμα χάλυβα
Τετράγωνο πλάτος1.031 "
Αντοχή σε εφελκυσμό150,000 psi
Μέγεθος νήματος1-8
ΧαρακτηριστικάΠλατεία λαιμού Countersunk

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.0415
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)27.94
Κωδικός ΕΣ7318152055
Χώρα ΠροέλευσηςKR

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 4RWH2 μπουλόνι αρότρου #3 Domed 1-8 X 2 1/2, 70PK
€47.71 /πακέτο