APPROVED VENDOR Παχύ χαλύβδινο χοντρό πλυντήριο


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z9085
#41 / 8 "5 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€11.09
B
Z9086
#65 / 32 "3 / 8 "5 / 64 "+/- 0.010 "€13.56
C
Z9087
#83 / 16 "7 / 16 "5 / 64 "+/- 0.010 "€7.93
D
Z9094
#1013 / 64 "1 / 2 "3 / 32 "+/- 0.010 "€7.78
E
Z9103
1"1.031 "2"3 / 16 "+/- 0.010 "€50.81
F
Z9105
1.25 "1-9 / 32 "2.5 "9 / 32 "+/- 0.010 "€27.22
G
Z9104
1.125 "1.156 "2.25 "7 / 32 "+/- 0.010 "€62.07
H
Z9099
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "1 / 8 "+/- 0.010 "€16.25
I
Z9095
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€9.54
J
Z9101
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 8 "+/- 0.010 "€24.56
K
Z9097
3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "1 / 8 "+/- 0.010 "€11.81
L
Z9100
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "1 / 8 "+/- 0.010 "€8.74
M
Z9096
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "1 / 8 "+/- 0.010 "€9.57
N
Z9102
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "5 / 32 "+/- 0.010 "€26.33
O
Z9098
7 / 16 "15 / 32 "1"1 / 8 "+/- 0.010 "€14.41
P
Z8803
M33.2mm8mm2mm+ 0.4mm / -0.5mm€23.44
Q
Z8804
M44.3mm10mm2mm+ 0.4mm / -0.5mm€23.70
R
Z8805
M55.3mm11mm2mm+ 0.4mm / -0.5mm€11.16
S
Z8806
M66.4mm13mm2.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€10.75
T
Z8808
M88.4mm16 mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€10.95
U
Z8810
M1010.5mm19mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€11.59
V
Z8812
M1213mm22mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€12.82
W
Z8814
M1415mm25 mm3mm+ 0.4mm / -0.5mm€16.85
X
Z8816
M1617mm28mm3.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€13.98
Y
Z8820
M2021mm35mm3.5mm+ 0.4mm / -0.5mm€17.84
Z
Z8824
M2425mm40mm4mm+ 0.4mm / -0.5mm€13.30
A1
Z8830
M3031mm44mm4mm+ 0.4mm / -0.5mm€10.42
B1
Z8836
M3637mm50mm5mm+ 0.4mm / -0.5mm€32.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;