APPLETON ELECTRIC Διακόπτες επιλογής σειράς EFDB, 3 θέσεων


Φίλτρα
Ενέργειες: Στιγμιαίος , Φόρμα Επικοινωνίας: 1NO / 1NC , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 10Α @ 600 VAC , Βάθος: 4.69 " , Υλικό περιβλήματος: Ελαστικός σίδηρος , Υψος: 4.63 " , Στυλ Hub: Αδιέξοδο , Αξιολόγηση IP: 54 , Τοποθέτηση: Επιφάνεια , Βαθμολογία NEMA: 3 , Αριθμός συμμοριών: 1 , Αριθμός χειριστών: 1 , Τύπος χειριστή: Rocker Arm , Πλάτος: 3"
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κόμβουΑξιολόγηση ασφαλείαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
EFDB110345
1"Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες Γ, Δ · Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I€844.10
B
EFDB175345
3 / 4 "Κατηγορία 1, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες B, C, D; Κατηγορία 2, Διαίρεση 1 και 2, Ομάδες E, F, G; και τάξη 2I€983.76

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;