Wilton 20Lb Double Face Sledge Hammer


Τα σφυριά έλκηθρου διπλής όψης Wilton Tools είναι κατάλληλα για εργασίες βαρέως τύπου όπως σπάσιμο σκυροδέματος, οδήγηση πασσάλων και κατεδάφιση. Διαθέτουν μια κεφαλή διπλής όψης με δύο εντυπωσιακές επιφάνειες σε κάθε άκρο, η οποία συνδέεται με μια μακριά λαβή. Η κεφαλή είναι κατασκευασμένη από σφυρήλατο χάλυβα / ορείχαλκο για αντοχή...Οι πιο απαιτητικές εφαρμογές και η βουλκανισμένη λαστιχένια λαβή προσφέρει ασφαλές κράτημα ενώ χτυπάτε. Διατίθενται σε διαφορετικά βάρη κεφαλής που κυμαίνονται από 1-13/16 έως 3 lb και είναι κατάλληλα για εφαρμογές στις βιομηχανίες κατασκευών, κατασκευής και αυτοκινητοβιομηχανίας.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Χρώμα λαβής: Μαύρη , Μήκος λαβής: 30 " , Δυνατότητα πρόσδεσης: Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
ΣτυλΜοντέλοεπικεφαλής ΠλάτοςΔιάμετρος προσώπουΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΧειρισμός υλικούΧρώμα κεφαλήςεπικεφαλής ΜήκοςΥλικό κεφαλήςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
22030
3"3"Πιάσιμο30 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€479.55
B
22024
3"3"Πιάσιμο24 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green7"Σφυρήλατο χάλυβα€461.57
C
22036
3.25 "3.25 "Πιάσιμο36 "Βουλκανισμένο καουτσούκ και χάλυβαΓεια Vis Green3"Σφυρήλατο χάλυβα€494.94

Μηχανισμός εργασίας

  • Αυτά τα σφυριά έλκηθρου διπλής όψης λειτουργούν με μια απλή αρχή μόχλευσης.
  • Όταν το σφυρί κουνιέται, το βάρος της κεφαλής συνδυάζεται με την ταχύτητα της ταλάντευσης, παράγοντας αυξημένη δύναμη.
  • Στη συνέχεια, η δύναμη μεταφέρεται στο αντικείμενο που χτυπιέται, με αποτέλεσμα να σπάσει ή να κινηθεί.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο σκοπός του βουλκανισμένου καουτσούκ;

Το βουλκανισμένο καουτσούκ είναι ένα καλό αμορτισέρ και αντέχει σε υψηλές δυνάμεις κρούσης και τριβή που προκαλούνται από το χτύπημα της κεφαλής του σφυριού σε διαφορετικές επιφάνειες. Το εύκαμπτο υλικό, όταν συνδυάζεται με χάλυβα, ενισχύει την ανθεκτικότητα και παρέχει εξαιρετική αντοχή στη φθορά.

Ποια είναι η χρήση ενός σημείου πρόσδεσης σε αυτά τα σφυριά;

Αυτά τα σφυριά έλκηθρου διαθέτουν ένα σημείο πρόσδεσης στην κεφαλή που επιτρέπει στο χρήστη να ασφαλίσει το σφυρί σε κορδόνι ή άλλο ασφαλές σημείο, αποτρέποντας τυχαίες πτώσεις και τραυματισμό.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα της χρήσης ορείχαλκου σε αυτά τα σφυριά;

Τα ορειχάλκινα σφυριά κεφαλής Wilton προσφέρουν εξαιρετική κινητήρια δύναμη (όπως τα σφυριά από χάλυβα), εξαλείφοντας τους σπινθήρες ενώ χτυπούν και αποτρέπουν τη φθορά του αντικειμένου.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;