Nupla Brass Hammer


Τα σφυριά έλκηθρου διπλής όψης Nupla χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία MRO, στη μεταλλουργία και στην αυτοκινητοβιομηχανία για να χτυπήσουν επιφάνειες υλικού σε συγκεκριμένα μεγέθη και σχήματα. Διατίθενται σε κλασικές εκδόσεις Nuplglass και Ergo-Power λαβής.

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΒάρος κεφαλήςΔιάμετρος προσώπουΧειρολαβή χρώματοςεπικεφαλής ΠλάτοςΣυνολικό μήκοςΔυνατότητα TetherΣχεδίαση λαβήςΧειρισμός υλικούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30060
6 λίβρες2.5 "Μαύρο / Κίτρινο3"18 "Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΜαξιλαροθήκη€236.07

Χαρακτηριστικά

  • Τα σφυριά έλκηθρου σιδηρουργίας Nupla έχουν κεφαλές ορείχαλκου / χάλυβα / βιομηχανικής ποιότητας για δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Τα μοντέλα με κλασικές λαβές Nuplglass είναι κατασκευασμένα από νήματα από υαλοβάμβακα καλυμμένα με ιδιόκτητη ρητίνη για μέγιστο έλεγχο και απόσβεση των κραδασμών.
  • Οι παραλλαγές με λαβές Ergo-Power (κλασικές λαβές Nuplglass με προστατευτικό κάλυμμα χυτευμένο με έγχυση) έχουν σχεδιαστεί για προστασία από υπερβολικό χτύπημα και παρέχουν άνετο κράτημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των ορειχάλκινων κεφαλών στα σφυριά έλκηθρου διπλής όψης Nupla;

Οι εύπλαστες ορειχάλκινες κεφαλές στα σφυριά έλκηθρου δεν σπάνε όταν χτυπούν άκαμπτες επιφάνειες.

Πώς πρέπει να διατηρήσω το σφυρί έλκηθρου διπλής όψης;

  • Διατηρείτε πάντα το σφυρί σε δροσερό ή ξηρό μέρος.
  • Φροντίστε να καθαρίσετε το σφυρί για να αποφύγετε τη σκουριά σε εκτεθειμένες επιφάνειες.
  • Κάντε τακτικό έλεγχο του σφυριού για ζημιά ή φθορά και αντικαταστήστε το σφυρί εάν χρειάζεται.

Ποια βάρη κεφαλής είναι διαθέσιμα στο σφυρί έλκηθρου διπλής όψης Nupla;

  • 6 lb
  • 4 lb
  • 8 lb

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;