LOVEJOY 68514436115 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZCZ 36115 / 4J X RSB

LOVEJOY 68514436115 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ίντσας, ψευδάργυρος

Στοιχείο: AK3ZCZ Μοντέλο: 68514436115Cross Ref: 36115 / 4J X RSB
€19.07 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦλάντζα
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος ζεύξης4J
Τύπος ζεύξηςS-Flex
Διάσταση FL0.44 "
Διάσταση HD1.63 "
Διάσταση L0.88 "
Διάσταση P0.44 "
Διάσταση SL0.25 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.2hp
Βαθμολογία HP @ 1200 RPM2.3hp
Βαθμολογία HP @ 1800 RPM3.4hp
Βαθμολογία HP @ 3600 RPM6.9hp
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
ΥλικόΨευδάργυρο Die Cast
Μέγιστη. Οπή1"
Max. Ταχύτητα7600 rpm
Ονομαστική ροπή (με θήκη EPDM)120 In.Lbs.
Εκτός Dia.2.46 "
Νήμα1 / 4-20
Στρεπτική ακαμψία458 In.Lbs./Rad
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα ζεύξης

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΟπήΜέγεθος οπώνΜέγεθος ζεύξηςMax. ΤαχύτηταΟνομαστική ροπή (με θήκη EPDM)Εκτός Dia.ΝήμαΣτρεπτική ακαμψίαΤιμή
LOVEJOY 68514436046 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.375 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZCN 36046 / 3J X RSB 685144360460.875 "3 / 8 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436114 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ιντσών, ψευδάργυρος | AK3ZCQ 36114 / 3J X 1/2 685144361140.875 "1 / 2 "3J9200 RPM60 In.Lbs.2.062 "1 / 4-20229 In.Lbs./Rad€14.97
RFQ
LOVEJOY 68514436347 Σύζευξη άξονα, ψευδάργυρος | AK3ZDY 36347 / 5J X (RSB) 685144363471.125 "1 / 2 "5J7600 rpm240 In.Lbs.3.25 "1 / 4-20916 In.Lbs./Rad€30.69
RFQ
LOVEJOY 68514436351 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.625 ίντσας, ψευδάργυρος | AK3ZEN 36351 / 6J X RSB 685144363511.375 "5 / 8 "6J6000 rpm450 In.Lbs.4"5 / 16-181718 In.Lbs./Rad€43.11
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514436115 Σύζευξη άξονα, διάτρηση 0.5 ίντσας, ψευδάργυρος
€19.07 /μονάδα