LOVEJOY 68514425795 Universal Joint, Μήκος 3.75 Inch, Steel | AK3XKB 25795 / LOJ10 UJNT SOLID

LOVEJOY 68514425795 Universal Joint, Μήκος 3.75 ίντσες, χάλυβας

Είδος: AK3XKB Μοντέλο: 68514425795Cross Ref: 25795 / LOJ10 UJNT SOLID
€81.00 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαγκόσμιος Σύνδεσμος
Βάθος1"
Μέγεθος οπών1"
Τύπος οπώνΣτερεά
ΧρώμαΜεταλλικός
Κυβικές ίντσες5.85938 Cu. Σε
Τύπος αρμούΤύπος LO
ΚέιγουεϊΧωρίς Keyway
Ύψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)1.69 "
ΥλικόΑτσάλι
Max. Ταχύτητα1750 rpm
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμ. έως 400 βαθμούς φά
Εκτός Dia.1.25 "
Συνολικό μήκος3.75 "
Εξωτερική διάμετρος καρφίτσας1.44 "
Ορισμός μεγέθους βίδαςΧωρίς ρυθμιστικό
ΜέγεθοςLOJ10
Standard Bore3 / 4 "
Στατική ροπή θραύσης3480 ίντσες-λίβρες
Std Bore3 / 4 "
ΣτυλΑβάσταχτος
Σύστημα μέτρησηςImperial
ΧαρακτηριστικάUniversal Joints Τύπος LO
Τόμος5.85938 cu. σε.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οπώνΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΣτατική ροπή θραύσηςΎψος κύριας καρφίτσας (Διάσταση Ε)ΥλικόΟρισμός μεγέθους βίδαςΤιμή
LOVEJOY 68514417299 Pin and Block U-Joint, Single Joint, 1.00 Inch OD, 3.68 Inch Length, Steel | AL6CRH 17299 / LOJ8 UJNT SOLID 685144172993 / 4 "1"3.68 "1500 ίντσες-λίβρες1.69 "Ατσάλι-€66.70
RFQ
LOVEJOY 68514417285 Universal Joint, 0.750 Inch Dia., 2.940 Inch Length, 840 Inch Lbs Breaking Torque | CM7YEF 68514417285-0.750 "2.940 "840 ίντσες-λίβρες1.350 "ΑτσάλιΧωρίς ρυθμιστικό-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514425795 Universal Joint, Μήκος 3.75 ίντσες, χάλυβας
€81.00 /μονάδα