LOVEJOY 68514422312 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 1-5/8 ίντσες, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422312 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1-5 / 8 ίντσας, χωρίς Keyway και Setscrew

Στοιχείο: AK7KRA Μοντέλο: 68514422312Cross Ref: 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS
€1,443.29 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο ζεύξης ντόνατ
Μέγεθος κοχλία3/4-10 x 4-1/2
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςS30
Τύπος ζεύξηςΣτροφικός
Διάσταση π.Χ6.94 "
Διάσταση HD5.31 "
Διάσταση L2.75 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία800 In.Lbs./Deg.
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore3.88 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή3.375 "
Μέγιστη. Φορτίο κρούσης21000 In.Lbs.
Max. Ταχύτητα3500 rpm
Ελάχ. Οπή1.625 "
Ροπή αδράνειας WR2384 Lbs.In.Sq.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-60 Βαθμ.F
Εκτός Dia.9.63 "
Συνολικό μήκος11.38 "
Ονομαστική ροπή7000 In.Lbs.
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος1-5 / 8 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
ΣτυλΕυέλικτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΜέγιστη. ΟπήΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΟνομαστική ροπήΜέγιστη. Φορτίο κρούσηςΤιμή
LOVEJOY 68514422079 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 5/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 In.Lbs.1000 In.Lbs.€670.51
RFQ
LOVEJOY 68514422124 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 In.Lbs.3000 In.Lbs.€778.32
RFQ
LOVEJOY 68514422154 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 In.Lbs.6000 In.Lbs.€866.48
RFQ
LOVEJOY 68514422197 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 In.Lbs.9000 In.Lbs.€1,060.42
RFQ
LOVEJOY 68514422259 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 In.Lbs.15000 In.Lbs.€1,130.95
RFQ
LOVEJOY 68514422352 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 2-1/8 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€2,362.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514422312 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1-5 / 8 ίντσας, χωρίς Keyway και Setscrew
€1,443.29 /μονάδα