LOVEJOY 68514422154 Doughnut Coupling Hub, 1 Inch Size, Without Keyway and Setscrew | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422154 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς μπρελόκ και Setscrew

Στοιχείο: AK7KQX Μοντέλο: 68514422154Cross Ref: 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS
€866.48 /μονάδα
Αυτό το προϊόν μπορεί να αποσταλεί μόνο σε πολλαπλάσια των 10
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚέντρο ζεύξης ντόνατ
Μέγεθος κοχλία1 / 2-13 x 3
Τύπος οπώνΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματος
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Μέγεθος ζεύξηςS18
Τύπος ζεύξηςΣτροφικός
Διάσταση π.Χ4.56 "
Διάσταση HD3.44 "
Διάσταση L1.81 "
Δυναμική στρεπτική ακαμψία200 In.Lbs./Deg.
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore2.5 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή2.225 "
Μέγιστη. Φορτίο κρούσης6000 In.Lbs.
Max. Ταχύτητα5600 rpm
Ελάχ. Οπή1"
Ροπή αδράνειας WR240 Lbs.In.Sq.
Εύρος κανονικής θερμοκρασίας-60 Βαθμ.F
Εκτός Dia.6.28 "
Συνολικό μήκος7.44 "
Ονομαστική ροπή2000 In.Lbs.
Ανώμαλη γεώτρηση αποθέματος1"
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)Χωρίς ρυθμιστικό
ΣτυλΕυέλικτο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑνώμαλη γεώτρηση αποθέματοςΜέγιστη. ΟπήΜήκος έως BoreΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΟνομαστική ροπήΜέγιστη. Φορτίο κρούσηςΤιμή
LOVEJOY 68514422079 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 5/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 In.Lbs.1000 In.Lbs.€670.51
RFQ
LOVEJOY 68514422124 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 7/8 ιντσών, χωρίς κλειδί και βίδα | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 In.Lbs.3000 In.Lbs.€778.32
RFQ
LOVEJOY 68514422197 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 In.Lbs.9000 In.Lbs.€1,060.42
RFQ
LOVEJOY 68514422259 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 1-1/2 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 In.Lbs.15000 In.Lbs.€1,130.95
RFQ
LOVEJOY 68514422312 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 1-5/8 ίντσες, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS 685144223121-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 In.Lbs.21000 In.Lbs.€1,443.29
RFQ
LOVEJOY 68514422352 Πλήμνη σύζευξης ντόνατ, μέγεθος 2-1/8 ίντσας, χωρίς κλειδί και βίδα ρύθμισης | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 In.Lbs.36000 In.Lbs.€2,362.65
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514422154 Πλήμνη ζεύξης ντόνατ, μέγεθος 1 ίντσας, χωρίς μπρελόκ και Setscrew
€866.48 /μονάδα