LOVEJOY 68514413868 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 75 Coupling Size, 1.42 Inch OD, Steel | AN9BHE 13868 / UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS

LOVEJOY 68514413868 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 75, OD 1.42 ιντσών, χάλυβας

Στοιχείο: AN9BHE Μοντέλο: 68514413868Cross Ref: 13868/UFH75S CPLG X 1/2 N/KW W/SS
€517.44 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΆξονας και ζεύξη
Μέγεθος οπών1 / 2 "
Τύπος οπώνΟλοκληρώθηκε
ΧρώμαΓκρι/Μεταλλικό
Διάσταση π.Χ2"
Διάσταση D2.88 "
Διάσταση FL0.38 "
Διάσταση HD1.42 "
Διάμετρος φλάντζας (Διάσταση FD)2.5 "
Βαθμολογία HP @ 100 RPM0.28hp
Μέγεθος κόμβουUFH75S
Στυλ HubΚοντά
Μέγεθος πληκτρολογίουΧωρίς Keyway
Μήκος έως Bore0.84 "
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Οπή0.75 "
Max. Ταχύτητα20000 RPM
Ελάχ. Οπή0.375 "
Ονομαστική ροπή175 In.Lbs.
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 Βαθμ.F
Συνολικό μήκος2"
Τοποθεσία καρφίτσας (Διάσταση SL)0.41 "
Μέγεθος καρφίτσας0.125 "
Ρύθμιση μεγέθους σπειρώματος βίδας (Διάσταση T)1 / 4-20
ΧαρακτηριστικάΦλάντζα σε Άξονα
Γωνία εκκαθάρισης στο μέγ. Ροπή3 μοίρες
Γωνία εκκαθάρισης στην ονομαστική ροπή1.12 μοίρες

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LOVEJOY 68514413868 Σύζευξη άξονα σε άξονα ενός τεμαχίου, μέγεθος ζεύξης 75, OD 1.42 ιντσών, χάλυβας
€517.44 /μονάδα