CROSBY Κλιπ συρματόσχοινων

Συρματόσχοινο σύρματος ASME B30.26 και κλιπ λαβής γροθιάς με βαθμολογία απόδοσης 80 - 90%. Χρησιμοποιείται για ισχυρή σύσφιξη χαλαρών άκρων του συρματόσχοινου

Φίλτρα

CROSBY -

Γροθιά

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Αριθμός κλιπΕλάχ. ΡοπήΣχοινί γυρίστε πίσωΚαλώδιο Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1010471230 πόδια.-lb.4"3/16 "έως 1/4"€26.33
A1010514245 πόδια.-lb.5.25 "3 / 8 "€28.05
A1010532365 πόδια.-lb.11 "7/16 "έως 1/2"€42.79
A10105503130 πόδια.-lb.13.5 "9/16 "έως 5/8"€48.85
A10105783225 πόδια.-lb.16 "3 / 4 "€69.22
A10105964225 πόδια.-lb.26 "7 / 8 "€94.87
A10106305360 πόδια.-lb.41 "1.125 "€139.44
A10106125225 πόδια.-lb.37 "1"€111.23
A10106586360 πόδια.-lb.55 "1.25 "€147.49
CROSBY -

Κλιπ συρματόσχοινων

Τα κλιπ συρμάτινου σχοινιού Crosby έχουν σχεδιαστεί για να ασφαλίζουν τα άκρα του συρματόσχοινου περιστρέφοντας προς τα πίσω για να σχηματίσουν βρόχο. ιδανικό για ανύψωση και τερματισμό των γάντζων του γερανού. Αυτά τα κλιπ συμβατά με ASME B30.26 διαθέτουν ατσάλινη κατασκευή για να προσφέρουν βαθμολογίες ροπής που κυμαίνονται από 4.5 έως 360 ft-lb και γαλβανισμένο φινίρισμα για αντοχή στη διάβρωση και τη σκουριά. Έχουν μέγιστη βαθμολογία απόδοσης 80% για μεγέθη συρματόσχοινου 1/8 ίντσας έως 7/8 ιντσών και 90% για μέγεθος συρματόσχοινου από 1 ίντσα έως 3-1 / 2 ίντσες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κλιπ συρματόσχοινων που διατίθενται σε ένα σετ συμπεριλαμβανομένων 2 έως 8 κλιπ Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Αριθμός κλιπΕλάχ. ΡοπήΣχοινί γυρίστε πίσωΚαλώδιο Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1010079230 πόδια.-lb.5.25 "5 / 16 "€13.24
B1010051215 πόδια.-lb.4.75 "1 / 4 "€14.50
C1010097245 πόδια.-lb.6.5 "3 / 8 "€14.37
A101003327.5 πόδια.-lb.3.75 "3 / 16 "€9.70
D101001524.5 πόδια.-lb.3.25 "1 / 8 "€8.73
E1010131365 πόδια.-lb.11.5 "1 / 2 "€23.94
F1010177395 πόδια.-lb.12 "5 / 8 "€26.39
A10101954130 πόδια.-lb.18 "3 / 4 "€36.37
A10102114225 πόδια.-lb.20 "7 / 8 "€48.46
A10102395225 πόδια-λίβρα26 "1"€55.07
A10102576225 πόδια.-lb.34 "1.125 "€62.42
A10102937360 πόδια.-lb.44 "1.375 "€118.39
A10102757360 πόδια.-lb.44 "1.25 "€88.04
A10103198360 πόδια.-lb.54 "1.5 "€121.01
CROSBY -

Γροθιά, διπλή σέλα, ατσάλι, συρματόσχοινο 5/16 ιντσών, 5 ιντσών σχοινί περιστροφής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
1010499CR2TEZ€30.32

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;