Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CROSBY 1010051 Συρμάτινο κλιπ U-μπουλόνι U ​​/ 1in | AB4WCP 8WP29

CROSBY 1010051 Συρματόσχοινο κλιπ U-μπουλόνι 1/4 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8WCP Μοντέλο: 1010051Cross Ref: 29WP18
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
€16.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλιπ συρματόσχοινων
Τύπος κλιπU-μπουλόνι
φινίρισμαζωγραφισμένα
ΥλικόΑτσάλι
Ελάχ. Αριθμός κλιπ2
Ελάχ. Ροπή15 πόδια.-lb.
Σχοινί γυρίστε πίσω4.75 "
Καλώδιο Dia.1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.081
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ7326908595
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Crosby 1010051 Το κλιπ συρματόσχοινου U-bolt χρησιμοποιείται για τη σύσφιξη του συρματόσχοινου για τη δημιουργία ασφαλούς σύνδεσης, εξασφαλίζοντας σταθερότητα και αξιοπιστία σε απαιτητικές συνθήκες. Αποτρέποντας την ολίσθηση και διατηρώντας την ένταση, μειώνουν τον κίνδυνο ατυχημάτων και ζημιάς στον εξοπλισμό. Το Crosby 1010051 συρματόσχοινο Clip U-bolt είναι μια αξιόπιστη επιλογή για κρίσιμες εργασίες όπου η ασφάλεια και η αντοχή είναι πρωταρχικής σημασίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Το κλιπ συρματόσχοινου Crosby 1010051 έχει σχεδιασμένο με ακρίβεια σχεδιασμό μπουλονιών U για να παρέχει έναν ασφαλή και αποτελεσματικό μηχανισμό σύσφιξης για συρματόσχοινα.
  • Αυτό το κλιπ συρματόσχοινο προσφέρει ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση και προσφέρει απαίτηση ροπής 15 lb.ft για να εξασφαλίσει σταθερό και ασφαλές σφίξιμο, μειώνοντας τον κίνδυνο ολίσθησης ή αστοχίας.
  • Διαθέτει χαλύβδινη κατασκευή για δομική ακαμψία και μεγάλη διάρκεια ζωής.
  • Αυτό το κλιπ U-bolt περιλαμβάνει δύο παξιμάδια για πλήρη εγκατάσταση, απλοποιώντας τη διαδικασία εγκατάστασης.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Χρειάζομαι ειδικά εργαλεία ή εξοπλισμό για την εγκατάσταση του κλιπ συρματόσχοινου Crosby 1010051;

Α. Συνιστάται ένα δυναμόκλειδο για να διασφαλιστεί το σωστό σφίξιμο.

Ε. Πώς μπορώ να επιθεωρήσω σωστά αυτό το κλιπ συρματόσχοινο για σημάδια φθοράς ή ζημιάς;

A. Ελέγξτε για φθορά, παραμόρφωση ή ρωγμές. Προσέξτε τη σέλα και το μπουλόνι U ​​για τυχόν ανωμαλίες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Αριθμός κλιπΕλάχ. ΡοπήΣχοινί γυρίστε πίσωΚαλώδιο Dia.Τιμή
CROSBY 1010097 Συρμάτινο κλιπ U-μπουλόνι 3 / 8in | AB8WCQ 29WP20 1010097245 πόδια.-lb.6.5 "3 / 8 "€16.71
CROSBY 1010131 Κλιπ καλωδίου U-μπουλόνι U ​​/ 1in | AB2WCR 8WP29 1010131365 πόδια.-lb.11.5 "1 / 2 "€27.84
CROSBY 1010177 Συρμάτινο κλιπ U-μπουλόνι 5 / 8in | AB8WCT 29WP24 1010177395 πόδια.-lb.12 "5 / 8 "€29.30
CROSBY 1010015 Συρματόσχοινο κλιπ U-μπουλόνι 1/8 ίντσα | AF9ETT 29WP16 101001524.5 πόδια.-lb.3.25 "1 / 8 "€10.15
CROSBY 1010033 Κλιπ καλωδίου U-μπουλόνι 3 / 16in | AF9ETU 29WP17 101003327.5 πόδια.-lb.3.75 "3 / 16 "€11.27
CROSBY 1010079 Συρμάτινο κλιπ U-μπουλόνι 5 / 16in | AF9ETV 29WP19 1010079230 πόδια.-lb.5.25 "5 / 16 "€15.40
CROSBY 1010195 Κλιπ καλωδίου U-μπουλόνι 3/4 ίντσα | AF9ETY 29WP25 10101954130 πόδια.-lb.18 "3 / 4 "€42.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CROSBY 1010051 Συρματόσχοινο κλιπ U-μπουλόνι 1/4 ιντσών
€16.87 /μονάδα