EXAIR Σωλήνες δίνης

Ιδανικό για ψύξη ηλεκτρονικών χειριστηρίων, δειγμάτων αερίου, περιβαλλοντικούς θαλάμους και εργασίες μηχανικής κατεργασίας. Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα για αντοχή στη διάβρωση και για αντοχή σε πιέσεις που κυμαίνονται από 80 έως 100 psi. Προσφέρεται σε εξωτερικές διαμέτρους 1.9 και 1.27 ιντσών

Φίλτρα

EXAIR -

Σωλήνες Vortex από ανοξείδωτο χάλυβα, -50 - 200 Degress F

Οι σωλήνες vortex Exair μετατρέπουν μια συνηθισμένη παροχή πεπιεσμένου αέρα σε ψυχρές και υψηλές θερμοκρασίες χωρίς την απαίτηση ψυκτικών ή κινούμενων μερών, παρέχοντας έτσι μια αποτελεσματική λύση ψύξης σημείου σε βιομηχανικές εφαρμογές. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από υλικό ανοξείδωτου χάλυβα για να παρέχουν αντοχή στη φθορά και τη διάβρωση έναντι περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτές οι μονάδες πληρούν τις απαιτήσεις θορύβου και πίεσης OSHA και είναι ιδανικές για χρήση σε ηλεκτρονικά χειριστήρια, δείγματα αερίων, εργασίες μηχανικής κατεργασίας και περιβαλλοντικούς θαλάμους για άμεσο αποτέλεσμα ψύξης στην επιθυμητή θερμοκρασία. Επιλεγμένα μοντέλα (κιτ σωλήνων vortex) περιλαμβάνουν σιγαστήρα, σωλήνα και γεννήτριες για υποβοήθηση της διαδικασίας ψύξης. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των σωλήνων vortex, που διατίθενται σε συνδέσεις εισόδου αέρα NPT 1/4 και 1/8 ίντσας (M).

ΣτυλΜοντέλοΕισαγωγή αέραΕίδοςΕκτός Dia.Συνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A32401/4 "(Μ) NPTΣτρόβιλος δίνης1.9 "5.68 "€402.19
A32301/4 "(Μ) NPTΣτρόβιλος δίνης1.9 "5.68 "€408.57
BX0328071/4 "(Μ) NPTΚιτ ψύξης σωλήνων Vortex1.9 "5.68 "€628.79
A32151/4 "(Μ) NPTΣτρόβιλος δίνης1.9 "5.68 "€402.19
A32251/4 "(Μ) NPTΣτρόβιλος δίνης1.9 "5.68 "€446.87
A32081/8 "(Μ) NPTΣτρόβιλος δίνης1.27 "4.13 "€329.90
CX0603081/8 "(Μ) NPTΚιτ ψύξης σωλήνων Vortex1.27 "4.13 "€468.92

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;