MITUTOYO Βέρνιερ Καλίπερς

Μετρήστε εσωτερικές, εξωτερικές, πλευρικές και βάθους διαστάσεις με τη βοήθεια σιαγόνων με γωνία 14 μοιρών και ράβδου βάθους, αποτρέποντας το σφάλμα παράλλαξης στη μέτρηση. Διαθέτει κατασκευή από σκληρυμένο χάλυβα, σιαγόνες με μύτη από καρβίδιο και δυνατότητα ασφάλισης με βίδα που συγκρατεί τη θέση ολισθαίνουσας σιαγόνας για ακρίβεια.

Φίλτρα

MITUTOYO -

Βέρνιερ Καλίπερς

Οι δαγκάνες Mitutoyo vernier χρησιμοποιούνται για την ακριβή ανάγνωση μεταξύ δύο σημείων διαβάθμισης, σε γραμμική κλίμακα, χρησιμοποιώντας μηχανική παρεμβολή. Αυτά τα δαγκάνα διαθέτουν μια κλίμακα διπλού βερνιέρου με την επάνω και την κάτω κλίμακα που σημειώνονται σε ίντσες και μια τετράδρομη ικανότητα μέτρησης για την πραγματοποίηση εξωτερικών διαστάσεων (OD), εσωτερικής διάστασης (ID), μετρήσεων βάθους και βημάτων. Έχουν γωνία βερνιέρας 14 μοιρών που βελτιώνει την ορατότητα και βοηθά στην αποφυγή σφαλμάτων παράλλαξης στην ανάγνωση μέτρησης. Επιλέξτε από μια ευρεία γκάμα αυτών των δαγκάνων βερνιέρης που διατίθενται σε παραλλαγές εύρους 0 - 6 ιντσών, 0 - 200 mm και 0 - 150 mm Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑποφοίτησηΕίδοςΒάθος γνάθουΣειράΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A534-107-Vernier δαγκάνα--€1,650.48
B530-109-Vernier δαγκάνα--€352.04
C160-105-Vernier δαγκάνα--€2,395.37
B534-106-Vernier δαγκάνα--€1,260.14
D530-114-Vernier δαγκάνα--€180.29
B530-124-Vernier δαγκάνα--€354.39
E160-102-Vernier δαγκάνα--€1,302.77
F534-118-Vernier δαγκάνα--€1,274.39
G530-1050.001 / 1/128 "Vernier Caliper με βίδα κλειδώματος1.57 "0 έως 6 "€152.04
H531-1290.02 mmVernier δαγκάνα2"0 σε 200mm€194.45
I530-3120.02 mmVernier δαγκάνα1.58 "0 σε 150mm€168.09
J530-1180.02 mmVernier Caliper με βίδα κλειδώματος2"0 σε 200mm€198.80
K531-1280.02 mmVernier δαγκάνα1.57 "0 σε 150mm€168.53
MITUTOYO -

Vernier Caliper 12 ίντσες / 300Mm

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
530-115AH9JRX€345.17
MITUTOYO -

Δαγκάνα Vernier 8 ίντσες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
530-116AH9JRY€180.29

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;