BRADY Συσκευές κλειδώματος βαλβίδων

Φίλτρα

BRADY -

Συσκευές κλειδώματος σφαιρικής βαλβίδας

ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A151749Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας€73.25
B151748Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας€54.00
C121541Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας€118.79
D175644Συσκευή κλειδώματος€46.15
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας πύλης, πολυπροπυλένιο

ΣτυλΜοντέλοΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΎψοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.Θερμ. ΕύροςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A65588Μπλε6-1 / 2 "έως 10"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€94.87
B65586Μπλε2-1 / 2 "έως 5"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€39.34
C65585Μπλε--13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€25.63
D65587Μπλε5 "έως 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€76.28
E65589Μπλε10 "έως 13"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€132.20
F65596Πράσινο2-1 / 2 "έως 5"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€58.70
G65598Πράσινο6-1 / 2 "έως 10"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€93.54
H65599Πράσινο10 "έως 13"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€199.53
I65597Πράσινο5 "έως 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€58.10
J65595Πράσινο1 "έως 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€25.45
K65564Red10 "έως 13"14.25 "13 / 8 "-25 βαθμούς έως 200 βαθμούς F14.25 "€170.56
K65561Red2-1 / 2 "έως 5"5.75 "13 / 8 "-25 βαθμούς έως 200 βαθμούς F5.75 "€46.86
L64057Red1 "έως 6-1 / 2"7"49 / 32 "-13 βαθμούς έως 194 βαθμούς F8"€65.28
K65560Red1 "έως 2-1 / 2"3"13 / 8 "-25 βαθμούς έως 200 βαθμούς F3"€31.70
K65562Red5 "έως 6-1 / 2"7.25 "13 / 8 "-25 βαθμούς έως 200 βαθμούς F7.25 "€69.68
K65563Red6-1 / 2 "έως 10"11 "13 / 8 "-25 βαθμούς έως 200 βαθμούς F11 "€79.93
M65590Κίτρινο1 "έως 2-1 / 2"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€27.89
N65591Κίτρινο2-1 / 2 "έως 5"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€38.55
O65593Κίτρινο6-1 / 2 "έως 10"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€84.41
P65594Κίτρινο10 "έως 13"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€182.37
Q65592Κίτρινο5 "έως 6-1 / 2"-13 / 8 "-20 βαθμούς έως 300 βαθμούς F-€56.00
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας, πολυπροπυλένιο

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμαΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ABS08A-GN-Πράσινο-2 "έως 8"--121 / 64 "€111.14
BBS07A-RD3.2 "Red1 "έως 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
CBS07A-BU3.2 "Μπλε1 "έως 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
DBS07A-GN3.2 "Πράσινο1 "έως 2-1 / 2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
EBS07A-ΥW3.2 "Κίτρινο1/2" to 2-1/2"1/2" to 2-1/2"3.4 "5.75 "43 / 8 "€49.36
FBS08A-BU4.5 "Μπλε2 "έως 8"2 "έως 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
GBS08A-ΥW4.5 "Κίτρινο2 "έως 8"2 "έως 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
HBS08A-RD4.5 "Red2 "έως 8"2 "έως 8"8.75 "12 "69 / 16 "€100.77
BRADY -

Συσκευές κλειδώματος βαλβίδας πύλης

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A148647€173.78
B145585€206.78
C145581€39.44
D145583€79.41
E148648€97.02
F145584€99.25
G145582€66.35
H148646€214.69
BRADY -

Βραχίονας μπλοκαρίσματος, χάλυβας / νάιλον

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΎψοςΜήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A65402Πάχος έως 1 "Π x 0.6"6.2 "5.5 "2.1 "€55.99
B65403Πάχος έως 1.6 "Π x 1.1"7.15 "7.7 "2.5 "€58.51
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας, πλαστικό

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΜέγιστη. Πάχος λαβής βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASD021 "έως 2-1 / 2"2.5 "€42.61
BSD042-1 / 2 "έως 5"5"€58.50
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας μπάλας, χάλυβα

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.Θερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A656922"1/4 "έως 1"1/4 "έως 1"5"3.5 "63 / 8 "-30 βαθμούς F έως 350 βαθμούς F€55.94
B656934"1-1 / 4 "έως 3"1-1 / 4 "έως 3"3"9"73 / 8 "-30 βαθμούς F έως 350 βαθμούς F€84.47
A656695"1-1 / 4 "έως 3"1-1 / 4 "έως 3"5"7.5 "89 / 32 "-30 βαθμούς F έως 350 βαθμούς F€81.49
C513905"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€193.42
D513945"1"-1.5 "5"19 / 32 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€147.75
E513887"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€168.84
F513927"1.75 "-2"6"19 / 32 "0 βαθμοί έως 250 βαθμοί F€159.25
BRADY -

Βάση βαλβίδας κλειδώματος, χάλυβα / νάιλον

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΜέγιστη. Πάχος λαβής βαλβίδαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A509241"0.6 "€85.18
B50899Πάχος έως 1.6 "Π x 1.1"1.1 "€95.41
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας πεταλούδας, νάιλον

ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΎψοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A121504Πάχος 1/8 "έως 2-1 / 2"5.5 "3 2 / 5 "€51.10
B121505Πάχος 2 "έως 4"7"3.75 "€75.26
BRADY -

Κλείδωμα βαλβίδας βύσματος, πολυπροπυλένιο

ΣτυλΜοντέλοταιριάζειΤαιριάζει στο μέγεθος της λαβήςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΛουκέτο Max Ντία.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A113232Βύσματα 1-3 / 8 "L15/16" to 1-3/8"29/32 "έως 1-3 / 8" Stem Dia.1.375 "€44.19
B113233Έως 1-3 / 4 dia. Καλώδιο και βύσματα 2-1 / 8 "L1-3/4" to 2-1/8"-3 / 8 "€66.19
C113234Έως 2-3 / 16 dia. Καλώδιο και βύσματα 2-1 / 2 "L2-3/16" to 2-1/2"-3 / 8 "€67.87
A113231Έως 3/8 dia. Καλώδιο και βύσματα 7/8 "L7 / 8 "3/8 "έως 7/8" Stem Dia.7 / 8 "€44.94
BRADY -

Κλείδωμα σφαιρικής βαλβίδας

ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΤαιριάζει στο μέγεθος του σωλήναΎψοςΜήκοςΥλικόΜέγιστη. Αριθμός λουκέτωνΛουκέτο Max Ντία.Θερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASD13--------€159.37
B1215401 15 / 16 "1/2 "έως 2"4.25 "6.125 "Χάλυβας με επίστρωση σκόνης05 / 16 "-40 βαθμούς έως 194 βαθμούς F€69.88
C656663"1/4 "έως 1"1.125 "5"Νάιλον89 / 32 "-40 βαθμούς έως 248 βαθμούς F€44.55
BRADY -

Το κλείδωμα δεξαμενής κυλίνδρου ταιριάζει στο μέγεθος 1-1 / 4 διάμετρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SD02MAD2EJB€26.88
BRADY -

Φορητή βαλβίδα πλήρωσης κιτ κλειδώματος 6

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
LK095EAG7GRL€326.09
BRADY -

Μπλοκάρισμα μπλοκαρίσματος ταιριάζει σε μέγεθος 5 έως 6-1 / 2

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
SD06AD2NVM€77.81

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;