HUBBELLOCK Δοχεία Twist Lock

Φίλτρα

HUBBELLOCK -

Κλείδωμα δοχείων

Τα δοχεία βιομηχανικής ασφάλισης Hubbellock έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την είσοδο νερού σε συνδέσεις που προκαλούν ηλεκτρικές υπερτάσεις. ιδανικό για υγρές ή πλυσίματος εφαρμογές. Διαθέτουν χυτό αλουμίνιο / θερμοσκληρυνόμενο / φαινολικό υλικό για αντοχή σε κρούσεις, γρατζουνιές και επιβλαβείς ακτινοβολίες UV. Αυτά τα δοχεία είναι ενσωματωμένα με μεταλλικά, προστατευτικά καιρικά ελατήρια καλύμματα για την αποφυγή ζημιών από υγρασία ή σκόνη και διατίθενται σε διαμορφώσεις πόλων 2, 3 & 4 Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός καλωδίωνΕνισχυτέςΧρώμαΦάσηΤάσηΒαθμόςΕκτίμηση IPΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHBL23000G310Μαύρη1250VDC / 480VACΒιομηχανικά30Θερμοσκληρυνόμενο€243.65
AHBL25503350Μαύρη1250 VACΝοσοκομείο30Χυτά αλουμίνιο€3,388.84
AHBL23000ΗG320Μαύρη1125 VACΝοσοκομείο30Φαινολική€207.02
BHBL20403420 @ 250V / 30 @ 600VΜαύρη3250VDC / 600VACΒιομηχανικά30Θερμοσκληρυνόμενο€320.21
CHBL20443430Μαύρη3480 VACΒιομηχανικά20Θερμοσκληρυνόμενο€301.13
DHBL26410460Μαύρη3600 VACΒιομηχανικά44Χυτά αλουμίνιο€959.62
EHBL25403520 @ 250V / 30 @ 600VΜπλε1250VDC / 600VACΒιομηχανικά30Χυτά αλουμίνιο€634.37
FHBL26520560Μπλε3600 VACΒιομηχανικά44Χυτά αλουμίνιο€1,248.80
HUBBELLOCK -

Κλείδωμα φλάντζας εισόδου

Οι είσοδοι κλειδώματος με φλάντζες Hubbellock είναι τοποθετημένες στο πλάι ενός περιβλήματος ή του πίνακα για να τροφοδοτούν τη δύναμη στη συσκευή. Αυτές οι εισαγωγές διαθέτουν αρσενικές επαφές που είναι ανθεκτικές σε φθορές και παρέχουν σταθερά θετική σύνδεση. Αυτά τα ένθετα κλειδώματος διαθέτουν μεταλλικό περίβλημα με φλάντζα για μέγιστη αντοχή και προστασία. Τα επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν μονωμένο μη μεταλλικό περίβλημα ενσωματωμένο με μεταλλικό κάλυμμα με ελατήριο για προστασία από την υγρασία και τη σκόνη.

ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΧρώμαΕκτίμηση IPΥλικόΑξιολόγηση NEMAΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AHBL2041820 @ 250V / 30 @ 600VΜαύρη30Φαινολικό / Χυτευμένο Αλουμίνιο4, 4Χ, 12€335.17
BHBL377550Μεταλλικός20Χάλυβας / Ρινίτης4Χ, 12€289.37
CHBL376850Μεταλλικός20Ατσάλινο περίβλημα με κάλυμμα ανελκυστήρα / Rynite4Χ, 12€343.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;