STENS Αξεσουάρ κοπής

Ασημένιες γραμμές κοπής που έχουν σχεδιαστεί για να κόβουν γρασίδι, ζιζάνια και μικρά, ξυλώδη φυτά. ιδανικό για επαγγελματικό εξωραϊσμό. Διαθέτει ανθεκτική κατασκευή συμπολυμερούς για εργασίες εξωραϊσμού ακριβείας και μειωμένη καταπόνηση στους κινητήρες. Διατίθεται σε μήκη που κυμαίνονται από 113 έως 385 πόδια

Φίλτρα

STENS -

Γραμμές κοπής άκρων Silver Streak Edge

Τα μηχανήματα κοπής ασημί ραβδώσεων Stens χρησιμοποιούν μια γραμμή μονού νήματος για να κόβουν ζιζάνια, γρασίδι και άλλα ξυλώδη φυτά σε δυσπρόσιτες περιοχές. Όταν περιστρέφονται με πολύ υψηλή ταχύτητα, οι κεφαλές κοπής παράγουν αρκετή φυγόκεντρη δύναμη για να κάνουν καθαρές και αιχμηρές τομές σε οριζόντια / κάθετη γωνία για το χειρισμό δέντρων, τοίχων, βράχων, πεζοδρομίων ή πεζοδρομίων. Αυτές οι γραμμές κοπής είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό πολυμερές που προσφέρει εξαιρετική αντοχή σε εφελκυσμό και διατίθενται σε μήκη που κυμαίνονται από 113 έως 1155 πόδια.

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A3808100.065 "250ft.€16.12
B3808210.08 "385ft.€26.72
C3808310.08 "1155ft.€64.29
D3808120.095 "138ft.€16.37
E3808220.095 "275ft.€26.33
F3808320.095 "825ft.€63.83
G3808240.13 "145ft.€26.80
H3808340.13 "435ft.€66.81
I3808130.105 "113ft.-
RFQ
J3808230.105 "225ft.€26.33
K3808330.105 "675ft.€66.18

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;