REESE Γρύλοι ρυμουλκούμενων

Χρησιμοποιείται σε σκάφη και ρυμουλκούμενα ψυχαγωγίας, γεωργικά και βιομηχανικά για να διατηρεί σταθερά τα κρεβάτια των τρέιλερ κατά τη φόρτωση, εκφόρτωση και αποθήκευση. Κρατήστε το κοτσαδόρο του οχήματος ανυψωμένο, παρέχετε ευκολότερη σύνδεση μεταξύ του ρυμουλκούμενου και του οχήματος για σωστή ρυμούλκηση

Φίλτρα

REESE -

Jacks

ΣτυλΜοντέλοΑνασυρόμενο μήκοςΕύρος ρύθμισηςφινίρισμαΧωρητικότητα στατικού φορτίουΧαρακτηριστικάHandleΕύρος ανύψωσηςανυψωτικής ικανότηταςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A151443011717.7 "10Βαμμένο εξωτερικό, διαυγές ψευδάργυρο εσωτερικό3000 λίβρεςΤυποποιημένο στρογγυλό μπουλόνι με περιστρεφόμενο δακτύλιο συγκράτησηςTop Wind10 "2000 λίβρες€87.07
B17140117.95 "10ζωγραφισμένα5000 λίβρεςΠεριστρεφόμενος δακτύλιος με στρογγυλό Jack-Bolt-On RetaingTop Wind10 "5000 λίβρες€85.88
C18030420.1 "20.12ζωγραφισμένα10,000 λίβρεςSquare Jack - Άμεση συγκόλλησηTop Wind10 "10,000 λίβρες€264.93
D19535624.4 "15Βαμμένο εξωτερικό, διαυγές ψευδάργυρο εσωτερικό5000 λίβρεςΣτρογγυλός περιστρεφόμενος στρογγυλός στρογγυλός στρογγυλός πλακόςΠλευρά15 "5000 λίβρες€172.34
EHD5000010125 "28.5Z-Max 600 Clear Zinc5000 λίβρεςΔιορθώθηκε το βαρέως τύπου Mount Heavy Duty Square Drop Leg JackΠλευρά28.5 "5000 λίβρες€398.88
F141304013426.4 "10Εσωτερική και εξωτερική ανθεκτική στη διάβρωση επίστρωση1600 λίβρεςΤζακ Τζάιντ SidewindΠλευρά10 "1600 λίβρες€432.22
G17500027.2 "15ζωγραφισμένα5000 λίβρεςΣτρογγυλό Jack - Ένα πλαίσιοTop Wind15 "5000 λίβρες€105.22
REESE -

Τζάκερ

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμασυνολικό ύψοςΑνασυρόμενο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AXP15L 0101Μέγιστη προστασία 600, 600 ωρών με αλάτι, ανά ASTM B11939.4 "27.4 "€187.36
BXPD15L0101Μέγιστη προστασία 600, 600 ωρών με αλάτι, ανά ASTM B12038.1 "26.1 "€172.74
REESE -

Ρυμουλκούμενο περιστρεφόμενο Jack, Snap Ring / Bolt Through

ΣτυλΜοντέλοΕύρος ρύθμισηςΒάσηHandleΕύρος ανύψωσηςσυνολικό ύψοςΑνασυρόμενο μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A744139.5Στρογγυλή πλάκα ποδιώνΚουμπί λαβής καλωδίων4"17 3 / 5 "10 "€83.30
B744109.95ΤροχόςΣύρμα λαβής κυλίνδρων10.5 "23 1 / 5 "12.75 "€113.77
REESE -

Δαχτυλίδια Lunette

ΣτυλΜοντέλοΔιάμετροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A630222.5 "€119.54
B630363"€168.45
REESE -

Jack 12000 λίβρες

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
182404TSAF6YEJ€467.37
REESE -

Λαβή με μανιβέλα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
015181AF2YJZ€45.31

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;