CHANNELLOCK Πένσες γλώσσας και αυλακιού

Φίλτρα

CHANNELLOCK -

Πένσες γλώσσας και αυλακιού

Οι πένσες γλωττίδας και αυλακιού Channellock είναι κατάλληλες για εγκατάσταση / αφαίρεση παξιμαδιών και μπουλονιών σε επισκευές αυτοκινήτων, κατασκευές, πυρκαγιά και ασφάλεια και εφαρμογές συντήρησης και επισκευής Αυτές οι συμπαγείς πένσες διαθέτουν συνδετήρα PERMALOCK για εξάλειψη βλάβης παξιμαδιών & μπουλονιών, πατενταρισμένο ενισχυτικό άκρο για ελαχιστοποίηση θραύσης τάσης, δόντια σκληρυμένα με λέιζερ για ανώτερη πρόσφυση και χαρακτηριστικό SAFE-T-STOP για αποφυγή τσίμπησης των δακτύλων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα πένσας γλωττίδας και αυλακιού σε ευθείες παραλλαγές, παπαγάλο, V και λεία γνάθο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜήκος γνάθουΤύπος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AGL61"V-JAW1-1 / 16 "6.5 "€22.94
B4201"Ετερόφυλη1.5 "9.5 "€29.44
C4101"Σαγόνι παπαγάλου1.125 "9.5 "€31.40
D4221"V-JAW1.5 "9.5 "€30.29
E4151.5 "Λείος2"10 "€32.12
F4421.5 "V-JAW2.25 "12 "€33.47
G4401.5 "Ετερόφυλη2.25 "12 "€34.65
H4301.5 "Ετερόφυλη2"10 "€30.94
I4141.5 "Σαγόνι παπαγάλου2"14 "€49.25
JGL101.25 "V-JAW1.25 "9.5 "€24.54
KGL121.75 "V-JAW2.25 "12 "€31.99
L420CB1.125 "Ετερόφυλη1.5 "9.5 "€40.07
M4281.125 "Ετερόφυλη1.5 "8"€28.17
N430CB1.375 "Ετερόφυλη2"10 "€41.87
O4321.375 "V-JAW2"10 "€37.51
P4602.5 "Ετερόφυλη4.25 "16.5 "€57.61
Q4803"Ετερόφυλη5.5 "20.25 "€104.11
R4263 / 4 "Ετερόφυλη7 / 8 "6.5 "€25.34
S41213 / 16 "V-JAW7 / 8 "6.5 "€26.37
B42421 / 64 "Ετερόφυλη1 / 2 "4.5 "€27.38

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;