PARKER Σωλήνας από ανοξείδωτο ατσάλι

Παρέχετε συνδέσεις σωλήνων χωρίς διαρροές σε εφαρμογές επεξεργασίας οργάνων. Μπορεί να αντέξει πιέσεις που κυμαίνονται από 3000 έως 10000 psi. Κατασκευασμένο από απόθεμα ράβδων ASTM και σφυρήλατα στενού κόκκου Διατίθεται σε διάφορες μορφές νήματος

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A8-8 MCN-SS1 / 2 "6600 psi1 / 2 "€34.85
A4-4 MCN-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€22.44
A12-12 MCN-SS3 / 4 "6400 psi3 / 4 "€99.62
A6-6 MCN-SS3 / 8 "7200 psi3 / 8 "€25.52
PARKER -

Κλείσιμο Nipple 1/8 ίντσας Npt Ανδρικό ανοξείδωτο ατσάλι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
2-2 MCN-SSAE6QQU€15.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;