PRECISION BRAND Μουσικό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα

Σχεδιασμένο για εφαρμογές που περιλαμβάνουν καλώδια, συνδέσεις ελέγχου, δέσιμο οπλισμού, κεραμική κοπή και ελατήρια. Διαθέτει λείο φινίρισμα και καλές ιδιότητες αντοχής στη διάβρωση και διατίθεται σε εύχρηστα κουτιά διανομής (τύπου έλξης)

Φίλτρα

ΣτυλΜοντέλοΕλάχ. Αντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΑνοχή πάχουςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.€117.17
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.€120.66
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.€115.59
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.€129.15
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.€120.66
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.€137.98
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.€129.41
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.€146.30
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.€137.98
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.€155.14
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.€178.04
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.€159.86
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.€141.66
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.€160.39
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.€181.30
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.€181.30
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.€189.00
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.€198.10
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.€245.41
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.€235.25
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.€266.96
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.€319.15
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.€338.24
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€352.76
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.€328.72

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;