STANLEY Τετράγωνα Bevels και Stair Gauges

Σχεδιασμένο για να εξασφαλίζει γωνίες 90 μοιρών, ευθείες και ομοιόμορφες σκάλες και ακριβείς γωνίες στα υλικά πριν από την κοπή. Η εξαιρετικά παχιά κατασκευή διατηρεί έως και τη χρήση βαρέως τύπου για τη διατήρηση ενός ακριβούς τετραγώνου. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέσιμα με κίτρινες ανάγλυφες διαβαθμίσεις για αναγνωσιμότητα σε συνθήκες φωτισμού

Φίλτρα

STANLEY -

Γρήγορα τετράγωνα

ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΥλικόΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A46-053ΜαύρηΑλουμίνιο10 3/4 x 6 3/4 "€38.08
B46-071ΜαύρηΑλουμίνιο10-1 / 4 x 7 "€22.09
C46-067ΡυθμισμένοςΑλουμίνιο7"€18.56
D46-060ΚίτρινοABS πλαστικό10 1/4 x 6 7/8 "€10.42
STANLEY -

Πλατείες ξυλουργών

ΣτυλΜοντέλοΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45-300Αλουμίνιο€25.31
B45-500Ατσάλι€12.46
STANLEY -

Πλατεία Rafter

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςφινίρισμαΑποφοίτησηΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A45-01116 24 x "Μαύρο ανοδιωμένο με κίτρινες αποφοίτησηΠρόσωπο 1/16 και 1/8 ", Πίσω 1/16, 1/8 και 1/12"Αεροσκάφος Βαθμού Αλουμινίου€43.59
B45-91024 2 x "ΡυθμισμένοςΠρόσωπο 1/16, 1/8 "και Πίσω 1/16, 1/10, 1/12"Ατσάλι€22.60
STANLEY -

Τετράγωνο κοιλιακό κίτρινο

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ASTHT460107"€11.24
BSTHT4601112 "€21.70
STANLEY -

T-bevel 5 1/2 ίντσας από ανοξείδωτο ατσάλι λεπίδα 8 ίντσες αμάξωμα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
46-825AF2BZH€12.85
STANLEY -

Τετράγωνο Ξυλουργός Χάλυβας 12 x 8 In

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
45-912AE3CKB€10.78
STANLEY -

Try/Mitre Square Aluminium 8 x 5 1/8

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
46-502AJ2JTH€8.89

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;