PROTO Κλειδιά κλειδιά

Σχεδιασμένο για να παρέχει πρόσφυση και μηχανικό πλεονέκτημα ενώ εφαρμόζει ροπή στρέψης παξιμαδιών και μπουλονιών. Δυνατότητα κατασκευής χάλυβα από κράμα με μη ανακλαστικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου για αντοχή σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες και κατάχρηση εργοτάξιου

Φίλτρα

Τα πρωτόκλειδα παρέχουν μια λαβή για τη χαλάρωση ή το σφίξιμο ενός συνδετήρα που περιλαμβάνει καρφίτσες ή γλωττίδες γύρω από την περιφέρειά τους. Αυτά τα κλειδιά είναι ιδανικά για σύσφιξη κολάρων, ασφάλιση δακτυλίων παξιμαδιών και σφράγιση / συσκευασία παξιμαδιών σε υδραυλικούς κυλίνδρους.
PROTO -

Κλειδιά κλειδιού προσώπου, ρυθμιζόμενα

Τα κλειδιά κλειδιού Proto έχουν σχεδιαστεί για να σφίγγουν τους δακτυλίους, τα κολάρα και τα παξιμάδια στεγανοποίησης στους υδραυλικούς κυλίνδρους σε αυτοκίνητα, παραγωγή, συντήρηση και επισκευή και υδραυλικό εξοπλισμό. Αυτά τα πτερύγια προσώπου διαθέτουν καρφίτσες ακριβείας για ασφαλή εμπλοκή με σχισμές και τρύπες στο έδρανο για ασφαλή λειτουργία ολίσθησης και ασφάλεια χρήστη και κατασκευή από χάλυβα από κράμα για αντοχή σε σκληρή βιομηχανική κατάχρηση, εξασφαλίζοντας παράλληλα μακροπρόθεσμη λειτουργία. Έρχονται επίσης εξοπλισμένα με μη ανακλαστικό φινίρισμα μαύρου οξειδίου που παρέχει πλήρη προστασία από υδραυλικά υγρά και λειαντικά χημικά. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα ρυθμιζόμενων κλειδιών με κλειδί, διαθέσιμο σε χωρητικότητα χειρισμού 2, 3 και 4 ιντσών Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότηταΜήκοςΣυνολικό μήκοςPin Dia.Μήκος καρφιτσώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AJC4822"6.375 "6.375 "3 / 16 "1 / 4 "€54.73
AJC4844"10.375 "10.375 "5 / 16 "1 / 2 "€100.62
PROTO -

Ρυθμιζόμενο κλειδί με κλειδί 3/16 x 5/32

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
JC492AA9UPB€60.23
PROTO -

Ρυθμιζόμενο κλειδί με γάντζο 11/32 x 1/8

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
JC471AA8XRK€54.89

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • Ομοσπονδιακή προδιαγραφή GGG-W-665B

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το κλειδί προσώπου;

Τα κλειδιά κλειδιού Proto έχουν σχεδιαστεί για να σφίγγουν τους δακτυλίους παξιμαδιών, τα κολάρα και τα παξιμάδια στεγανοποίησης σε υδραυλικούς κυλίνδρους σε εξοπλισμό αυτοκινήτων, παραγωγής, συντήρησης και επισκευής και υδραυλικού εξοπλισμού. Αυτά τα κλειδιά προσώπου διαθέτουν επεξεργασμένες ακίδες ακριβείας για ασφαλή εμπλοκή με υποδοχές και οπές στην επιφάνεια του ρουλεμάν για λειτουργία χωρίς ολίσθηση και ασφάλεια του χρήστη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των πριζών και των κλειδιών;

Ένα κλειδί υποδοχής (ή κλειδί υποδοχής) είναι ένα είδος κλειδιού που χρησιμοποιεί μια μορφή κλειστής υποδοχής αντί για ένα τυπικό ανοιχτό κλειδί / κλειδί για να περιστρέψετε έναν συνδετήρα, συνήθως με τη μορφή μπουλονιού ή παξιμαδιού.

Πώς μετράτε ένα κλειδί κλειδιού;

Για να μετρήσουν ένα κλειδί κλειδιού, οι χρήστες θα πρέπει να μετρήσουν τον άξονα. Αυτά τα κλειδιά με κλειδί διατίθενται σε διαφορετικά μεγέθη από 4 έως 18 ίντσες σε μήκος. Για να αποφασίσετε τι μέγεθος κλειδί κλειδιού χρειάζεστε, μετρήστε από το άκρο της λαβής μέχρι την άκρη της σταθερής πλευράς της μέγγενης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;