KNIPEX Στερεές πένσες

Φίλτρα

KNIPEX -

Ηλεκτρονικές πένσες

Οι ηλεκτρονικές πένσες της Knipex χρησιμοποιούνται για πολύ ακριβείς εργασίες συναρμολόγησης, όπως πιάσιμο, συγκράτηση και κάμψη λεπτών ηλεκτρονικών/μηχανικών εξαρτημάτων. Αυτές οι στιβαρές πένσες αποτελούνται από υψηλής ποιότητας χάλυβα με ρουλεμάν και διαθέτουν βιδωτές ενώσεις με διπλό ελατήριο ομαλής λειτουργίας για ομοιόμορφη και χαμηλής τριβής κίνηση σε όλο το εύρος ανοίγματος. Η εύκολη στο κράτημα πένσα Knipex είναι εξοπλισμένη με ομαλά γειωμένες επιφάνειες λαβής με λεπτές στρογγυλές άκρες για το χειρισμό αντικειμένων με ακρίβεια. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρονικές πένσες της Knipex, διαθέσιμες σε κόκκινο, μπλε και γκρι χρωματικά κωδικοποιημένες λαβές στο Raptor Supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΙκανότητα κοπής / υλικόΧειρολαβή χρώματοςΣυνολικό μήκοςΕπιστροφή την άνοιξηΠλάτος άκρηςΤύπος λαβήςΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A34 32 130 ESD1-1 / 16 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΜαύρο και γκρι5.25 "Ναι1 / 32 "Αθόρυβη λειτουργίαΗλεκτρονικές πένσες€99.88
B13 01 614 SBA1.187 "10, 12, 14 AWGRed6.25 "Οχι5 / 16 "ΒυθισμένοΗλεκτρονικές πένσες€89.99
C35 12 135 Γ3 / 4 "Δεν ΔιευκρινίζεταιΚόκκινο και μπλε5.25 "Ναι5 / 64 "Αθόρυβη λειτουργίαΠένσες Ηλεκτρονικής ESD€69.44
KNIPEX -

Τσιμπίδα κοπής

ΣτυλΜοντέλοΙκανότητα κοπής / υλικόΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΣυνολικό μήκοςΠλάτος άκρηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A64 72 120Μαλακό σύρμα 1/16 "49 / 64 "15 / 32 "4.75 "13 / 64 "€145.40
B64 12 115Μαλακό σύρμα 1/16 ", μεσαίο σκληρό σύρμα 1/32"15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€118.28
C64 42 115Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€134.43
D64 32 120Soft Wire 1/16 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/64 "25 / 64 "7 / 16 "4.75 "43 / 64 "€142.33
E64 22 115Μαλακό σύρμα 1/32 "51 / 64 "25 / 64 "4.5 "1 / 8 "€121.25
F64 62 120Μαλακό σύρμα 1/64 "45 / 64 "3 / 8 "4.75 "13 / 64 "€132.30
G64 52 115Μαλακό σύρμα 3/64 "25 / 64 "13 / 32 "4.5 "15 / 32 "€135.66
H64 02 115Soft Wire 5/64 ", Medium-Hard Wire 3/64", Hard Wire 1/32 "15 / 64 "7 / 16 "4.5 "5 / 8 "€126.63
KNIPEX -

Μονωμένο μακρύ μύτη Plier 8 ίντσες οδοντωτό

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
26 26 200AH8CXK€98.56
KNIPEX -

Στερεές πένσες αρθρώσεως 6-1 / 4 ιντσών

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
91 61 160AA2MVJ€48.31
KNIPEX -

Μίνι πένσα σετ πλαστικής λαβής

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
00 20 72 V01AF9ZBZ€189.08

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;