SK PROFESSIONAL TOOLS Επεκτάσεις Socket

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με πρίζες και εργαλεία χειρός για να χαλαρώσετε και να σφίξετε τους μηχανικούς συνδετήρες. Διατίθεται σε επιλογές μεγέθους μονάδας δίσκου 3/8, 3/4, 1/4 & 1/2 ίντσας

Φίλτρα

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Επέκταση Wobble Socket

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A401951 / 2 "5"7 / 8 "€36.83
B402001 / 2 "10 "7 / 8 "€51.41
C401921 / 2 "2"7 / 8 "€25.19
B401931 / 2 "3"7 / 8 "€33.10
D402051 / 2 "15 "7 / 8 "€60.01
E409301 / 4 "10 "1 / 2 "€34.95
B409341 / 4 "14 "1 / 4 "€38.52
E409241 / 4 "4"1 / 2 "€19.61
F409261 / 4 "6"1 / 2 "€21.38
B409221 / 4 "2"1 / 2 "€17.55
E409211 / 4 "1.5 "-€15.59
F451673 / 8 "8"11 / 16 "€34.77
C451663 / 8 "6"11 / 16 "€32.87
G451653 / 8 "3"11 / 16 "€27.75
E451683 / 8 "12 "11 / 16 "€38.69
B451693 / 8 "1.5 "11 / 16 "€19.50
E451473 / 8 "24 "11 / 16 "€77.06
H451463 / 8 "18 "11 / 16 "€55.41
I451453 / 8 "10 "11 / 16 "€35.46
B451443 / 8 "4"11 / 16 "€26.68
J451483 / 8 "35 "--
RFQ
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Επέκταση Flex Socket

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A451857.5 "€69.59
A4518613.5 "€76.89
A4518719.5 "€88.54
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Επέκταση υποδοχής

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A401611 / 2 "5"7 / 8 "€29.26
A401591 / 2 "3"7 / 8 "€24.05
B401631 / 2 "20 "-€61.12
C401621 / 2 "10 "7 / 8 "€38.55
D401601 / 2 "2"7 / 8 "€22.64
D401641 / 2 "15 "7 / 8 "€56.41
E409611 / 4 "2"1 / 2 "€15.61
F409941 / 4 "15.375 "1 / 2 "€73.71
F409921 / 4 "7.25 "1 / 2 "€62.13
G409681 / 4 "8"1 / 2 "€28.88
D409641 / 4 "14 "1 / 2 "€32.89
H409621 / 4 "6"1 / 2 "€19.31
F409911 / 4 "3"1 / 2 "€56.08
A409691 / 4 "10 "1 / 2 "€30.90
D409631 / 4 "3"1 / 2 "€17.43
A451643 / 8 "24 "11 / 16 "€54.93
I451633 / 8 "18 "11 / 16 "€46.50
A451623 / 8 "12 "11 / 16 "€31.38
H451613 / 8 "6"11 / 16 "€26.00
J451603 / 8 "3"11 / 16 "€22.09
H451593 / 8 "1.5 "11 / 16 "€18.51
H451573 / 8 "10 "11 / 16 "€29.60
K451493 / 8 "36 "-€110.50
L451843 / 8 "4.5 "-€69.60
L451893 / 8 "10.5 "-€79.94
SK PROFESSIONAL TOOLS -

Σετ επέκτασης υποδοχής

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΑριθμός κομματιώνΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A41141 / 2 "35 ", 10", 20 "€147.08
B402081 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€218.10
C401651 / 2 "52 ", 3", 5 ", 10", 15 "€195.22
D4916T1 / 4 "62 ", 3", 6 ", 8", 10 ", 14"€120.74
E49411 / 4 "33 ", 7", 15 "€199.34
F409361 / 4 "61-1 / 2 ", 2", 4 ", 6", 8 ", 10", 14 "€155.43
G45393 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€291.17
H45143 / 8 "41-1 / 2 ", 3", 6 ", 12"€104.86
F45373 / 8 "61-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10"-
RFQ
I45383 / 8 "81-1 / 2 ", 3", 4 ", 6", 8 ", 10", 18 ", 24"€257.57
J45163 / 8 "37-1/2", 13-1/2", 19-1/2"€255.14
K45243 / 8 "43 ", 6", 8 ", 12"€126.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;