ADVANTECH Κοσκινιστές

Φίλτρα

ADVANTECH -

Κοσκινιστές

ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AL3 P€14,691.34
AL3P-26€14,853.48
BVS1000€15,941.30
AL3P-25€14,853.48
AL3P-15€14,853.48
ADVANTECH -

8 Δοκιμαστικοί δονητές κόσκινου

ΣτυλΜοντέλοHPΑπαιτούμενη ισχύςΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADT1581/4110 VAC, 50 Hz1-99€5,837.52
BMeinIIηλεκτρομαγνητικός110 VAC, 60 Hz1-60 ή συνεχής εκτέλεση€5,707.91
ADVANTECH -

Αναδευτήρες δοκιμής κόσκινου 12 ιντσών, Digitalηφιακός χρονοδιακόπτης, 1/4 HP

Οι δονητές δοκιμαστικού κόσκινου 12 ιντσών Advantech έχουν σχεδιαστεί για διαχωρισμό σωματιδίων και προσδιορισμό μεγέθους ώστε να πληρούν τις απαιτήσεις διασφάλισης ποιότητας. Αυτοί οι αναδευτήρες κόσκινου DuraTap είναι κατασκευασμένοι από σκληρό κράμα χάλυβα για αντοχή σε σκληρούς κύκλους εργασίας και είναι ενσωματωμένοι με εξαρτήματα γράσου για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Διαθέτουν κάθετα τοποθετημένο, κλειστό, ηλεκτροκινητήρα 1/4 HP που λειτουργεί συνεχώς για περισσότερο από τη μισή ημέρα και είναι συμβατά με κόσκινα 200 mm.

ΣτυλΜοντέλοΑπαιτούμενη ισχύςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADT1612110 VAC, 60 Hz€6,583.50
ADT2612220 VAC, 60 Hz€6,583.50
ADVANTECH -

Αναδευτήρες δοκιμής κόσκινου DuraTap 8 ιντσών

Οι αναδευτήρες κόσκινων Advantech DuraTap είναι σχεδιασμένοι για τον διαχωρισμό και τον προσδιορισμό μεγέθους σωματιδίων. Αυτές οι μηχανοκίνητες μονάδες είναι εξοπλισμένες με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 1/4 ή 1/3 hp για δόνηση υλικών έως και 99 λεπτά. Μπορούν να τοποθετηθούν κατακόρυφα πάνω σε κουβά, νεροχύτη ή σήτα. Τα εξαρτήματα γράσου εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στα ρουλεμάν. Αυτοί οι αναδευτήρες δοκιμαστικού κόσκινου διαθέτουν ενσωματωμένο ψηφιακό χρονοδιακόπτη και μπορούν να φιλοξενήσουν 6 κόσκινα, τηγάνια και καλύμματα πλήρους ύψους ή 13 μισού ύψους.

ΣτυλΜοντέλοΑπαιτούμενη ισχύςΠεριοχή χρονοδιακόπτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
ADT168110 VAC, 60 Hz1-60€5,837.52
ADT258220 VAC, 50 Hz1-99€4,187.73
ADT268220 VAC, 60 Hz1-99€5,993.59
ADVANTECH -

Κιτ μετατροπής Sieve Shaker

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
PA8AA8CCL€1,069.07
ADVANTECH -

Shaker Sieve 220 Vac 50 Hz

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
DT2512AA8CCK€6,583.50

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;