PRECISION BRAND Ποικιλία μετοχών Shim

Περιλαμβάνει άξονες και διαχωριστικά άξονα και ορείχαλκο / χάλυβα / σχιστόλιθο για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα τζάμια για χρήση στη γρήγορη και ακριβή απόσταση των κοπτικών άλεσης, των κοπτικών συμπιεστών, των πριονιών, των λεπίδων και των εργαλείων λείανσης. Ελάτε συσκευασμένα σε αεροστεγή πολυσακούλα με αριθμό τεμαχίων που κυμαίνεται μεταξύ 6 και 450 μονάδων

Φίλτρα

PRECISION BRAND -

Ποικιλία μετοχών Shim

ΣτυλΜοντέλοΜήκοςΥλικόΑριθμός κομματιώνΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A2244512 "302 από ανοξείδωτο ατσάλι86 12 x "€220.03
B2329012 "Μπλε ατσάλινο ελατήριο66 12 x "€140.69
C1695018 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα126 18 x "€145.28
D1695518 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα156 18 x "€178.97
E1795018 "260 κράμα ορείχαλκου126 18 x "€224.87
F1795518 "260 κράμα ορείχαλκου156 18 x "€272.30
PRECISION BRAND -

Ποικιλία Arbor Shim

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΕκτός Dia.ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A251200.375 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα190.625 "-€20.16
B447140.375 "Πολυεστέρας και PVC130.625 "-€50.68
C259980.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" και 0.875 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" και 1.375 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" και 0.875 x 1.375 "€239.72
C259990.375 ", 0.500", 0.625 ", 0.750" και 1 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα1500.625 ", 0.750", 1 ", 1.125" και 1.500 "0.375 x 0.625 ", 0.500 x 0.750", 0.625 x 1 ", 0.750 x 1.125" και 1 x 1.500 "€331.64
D447280.500 "Πολυεστέρας και PVC130.75 "-€49.36
A251400.500 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα190.75 "-€20.16
A251600.625 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191"-€24.99
D447420.625 "Πολυεστέρας και PVC131"-€48.39
D447560.750 "Πολυεστέρας και PVC131.125 "-€49.17
A251800.750 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191.125 "-€29.09
D447700.875 "Πολυεστέρας και PVC131.375 "-€48.56
A252000.875 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191.375 "-€31.47
B447841.000 "Πολυεστέρας και PVC131.5 "-€48.56
A252201.000 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191.5 "-€33.27
E252601.25 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα-1.75 "-€35.78
D448121.25 "Πολυεστέρας και PVC131.75 "-€47.09
D448541.75 "Πολυεστέρας και PVC132.75 "-€56.56
C253201.75 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα192.75 "-€61.86
A252401.125 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191.625 "-€34.24
D447981.125 "Πολυεστέρας και PVC131.625 "-€50.36
F252801.375 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα191.875 "-€38.33
B448261.375 "Πολυεστέρας και PVC131.875 "-€52.03
B448401.500 "Πολυεστέρας και PVC132.125 "-€52.03
G254601.500 "Χάλυβας χαμηλού άνθρακα192.125 "-€44.21
A254802"Χάλυβας χαμηλού άνθρακα192.75 "-€78.70
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΒάθος κουλοχέρηδωνΠλάτος αυλάκωσηςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A429051 / 2 "2"1-5 / 16 "5 / 8 "2"€429.28
A429041 / 4 "1"51 / 64 "5 / 16 "1"€406.38
A429065 / 8 "3"1.5 "3 / 4 "3"€580.19
PRECISION BRAND -

Ποικιλία χρωματικών κωδικοποιημένων Shim

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A449055 20 x "€99.96
B4491010 20 x "€217.84
C4491520 20 x "€404.26
PRECISION BRAND -

Κατάταξη μετοχών Brass Shim

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1754512€97.93
B1755015€141.29
PRECISION BRAND -

Συλλογή Die Button Shim

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜέσα Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A269301/4 έως 1 "0.170 έως 0.750 "0.005 "Χάλυβας ελατηρίου Temper Temper, 0.015" 1075 Χάλυβας ελατηρίου θερμοκρασίας4500.249 έως 0.999 "€409.79
B269896 στο 20 mm5 στο 16 mm302 Πλήρες σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι3306 στο 20 mm€370.89
PRECISION BRAND -

Ποικιλία Arbor Spacer

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.Πλάτος KeywayΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A241200.375 "1/80.625 "€19.49
B241400.500 "1/80.75 "€19.78
B241600.625 "5 / 32 "1"€26.80
B241800.750 "3/161.125 "€31.37
B242000.875 "3/161.375 "€33.65
B242201.000 "1/41.5 "€32.62
C242601.25 "5/161.75 "€37.91
A243201.75 "7/162.75 "€57.83
A242401.125 "1/41.625 "€33.55
A242801.375 "5/161.875 "€34.16
C244601.500 "3/82.125 "€43.50
B244802"1/22.75 "€74.38
PRECISION BRAND -

Σύνολο απόθεμα χάλυβα Shim

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A1668012€90.96
B1668515€113.87
PRECISION BRAND -

Συντομεύοντας την ποικιλία Shim

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A260100.252 - 0.751 "0.005 "Χάλυβας ελατηρίου Temper Temper, 0.032" 1075 Χάλυβας ελατηρίου θερμοκρασίας2700.366 - 0.995 "€320.67
B266006 στο 20 mm302 Πλήρες σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι36010 στο 30 mm€533.72
PRECISION BRAND -

Επιμήκυνση ποικιλία Shim

ΣτυλΜοντέλοΜέσα Dia.ΥλικόΑριθμός κομματιώνΕκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A260050.171 - 0.598 "0.005 "Χάλυβας ελατηρίου Temper Temper, 0.032" 1075 Χάλυβας ελατηρίου θερμοκρασίας2700.248 - 0.746 "€301.31
B265005 στο 16 mm302 Πλήρες σκληρό ανοξείδωτο ατσάλι3306 στο 20 mm€574.86

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;