GREENLEE Κατσαβίδια

Περιλαμβάνει μονωμένα και βιδωτά κατσαβίδια σε στυλ Phillips, με σχισμές, ντουλάπια και τετράγωνα, και σε διαφορετικά μεγέθη και μήκη άκρων

Φίλτρα

GREENLEE -

Κατσαβίδια

Τα κατσαβίδια Greenlee χρησιμοποιούνται για περιστροφή, στερέωση ή χαλάρωση μπουλονιών και βιδών. Αυτά τα κατσαβίδια έχουν τετράγωνα στελέχη που επιτρέπουν τη χρήση πένσας ή κλειδιών για πρόσθετη ροπή και άκρες επεξεργασμένες με μηχανική ακρίβεια για ακριβή επαφή του συνδετήρα. Είναι εξοπλισμένα με μαλακή λαβή μαξιλαριού για μεγαλύτερη άνεση του χρήστη. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κατσαβίδια, διαθέσιμα σε μήκη στελέχους 3, 4, 6, 8 & 10 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήφινίρισμαΣχεδίαση λαβήςΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΧειρισμός υλικούΕίδοςΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0153-31C#1Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι6.75 "€15.30
B0353-32-ΙΝΣ#1Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΤετράγωνη εσοχήΤετράγωναΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι10.75 "€35.99
C0153-33-ΙΝΣ#2Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΦίλιπςPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι7.625 "€44.15
D0153-34C#2Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι10 5 / 16 "€19.33
E0153-33C#2Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι8 5 / 16 "€17.40
F0153-36C#2Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι14 5 / 16 "€24.14
G0153-35C#3Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΦίλιπςPhillips / CrosspointΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι11 "€22.81
H0153-35-ΙΝΣ#3Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΦίλιπςPhillips / CrosspointΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι10.75 "€47.04
I0153-14C1 / 4 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι14 5 / 16 "€19.46
J0153-11-ΙΝΣ1 / 4 "Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι8"€45.43
K0153-26C1 / 4 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι10 5 / 16 "€20.46
L0153-27C1 / 4 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι12 5 / 16 "€21.62
M0153-11C1 / 4 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι8 5 / 16 "€19.66
N0153-25C1 / 4 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι8 5 / 16 "€18.65
O0153-16C3 / 8 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι13 "€27.88
P0153-17-ΙΝΣ3 / 8 "Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι14.75 "€77.20
Q0153-23-ΙΝΣ3 / 16 "Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι11.625 "€54.48
R0153-23C3 / 16 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι11.75 "€19.45
S0153-24C3 / 16 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι13.75 "€18.98
T0153-22C3 / 16 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι9.75 "€16.97
U0153-21C3 / 16 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΣυμβουλή γραφείουσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι7.75 "€16.63
V0153-22-ΙΝΣ3 / 16 "Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι9.5 "€41.54
W0153-15C5 / 16 "Chrome Shank, Μαύρη φωσφορική άκρηΜαξιλαροθήκηΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΟξεικό με λαβή μαξιλαριούΚατσαβίδι11 "€24.60
X0153-15-ΙΝΣ5 / 16 "Μονωμένο στέλεχος, Μαύρο φωσφορικό άκροΑθόρυβη λειτουργίαΚουλοχέρη KeystoneσχισμένοΠολλαπλά συστατικάΜονωμένο κατσαβίδι10.75 "€65.77
GREENLEE -

Βιδωτά κατσαβίδια

Τα κατσαβίδια συγκράτησης βιδών Greenlee χρησιμοποιούνται για το άνοιγμα οπών, τις αδιάκριτες εφαρμογές και τις εφαρμογές οδήγησης χωρίς κούμπωμα. Συγκρατούν τις βίδες στη θέση τους κατά την εγκατάσταση σε δυσπρόσιτα σημεία και είναι εξοπλισμένα με μύτες ακριβείας για ακριβή εφαρμογή του συνδετήρα. Αυτά τα κατσαβίδια διαθέτουν λαβές οξικού άλατος με λαβή μαξιλαριού για άνεση του χρήστη. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε μήκη 6.625, 8.625 & 11.125 ίντσες.

ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A0453-16C6.625 "4"#0ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€18.57
B0453-14C8.625 "6"3 / 16 "Συμβουλή γραφείουσχισμένο€22.16
C0453-12C8.625 "5"1 / 8 "Συμβουλή γραφείουσχισμένο€19.70
D0453-17C8.625 "5"#1ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€20.36
E0453-15C11.125 "7"1 / 4 "Συμβουλή γραφείουσχισμένο€22.67
F0453-18C11.125 "7"#2ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€21.89
GREENLEE -

Κατσαβίδι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0153-12CCR3LTA€16.73
GREENLEE -

Σετ ροπής κοχλίας

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
0153-46TCR3LTT€792.36
GREENLEE -

Κατσαβίδι αγωγού, συνολικό μήκος 7-7/16 ιντσών, μύτη με κουκούλα

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
9753-11CAE4HUA€49.52

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;