EAZYPOWER Κατσαβίδια

Ανθεκτικά σε παραβίαση / κατσαβίδια τριπλού-Y(R) που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παραβίαση των βιδών ή των μπουλονιών κατά τη διάρκεια εργασιών σύσφιξης / χαλάρωσης. Διατίθεται σε στυλ hex, Philips, κλειδί, τετράγωνο και Torx (R).

Φίλτρα

EAZYPOWER -

Κατσαβίδι Triple-Y (R)

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35674#1€24.24
B35675#2€17.09
C35676#3€16.37
D35677#4€17.09
E87439#5€17.09
EAZYPOWER -

Κατσαβίδι ανθεκτικό στην παραβίαση

Τα ανθεκτικά σε παραβίαση κατσαβίδια Isomax της Eazypower είναι μια δημοφιλής επιλογή μεταξύ ηλεκτρολόγων, κλειδαράδων, τεχνικών τηλεφώνων και προσωπικού συντήρησης για την αφαίρεση ή την εγκατάσταση βιδών ασφαλείας μετατρέποντας τις τελευταίες σε βίδες επίπεδης κεφαλής. Αυτά τα κατσαβίδια με προστασία ANSI και DIN της Eazypower διαθέτουν βουτυρική λαβή 4 όψεων και στρογγυλό στέλεχος κατασκευασμένο από κράμα χάλυβα εργαλείων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα τετράγωνων κατσαβιδιών Torx(R) ή αστεριού, εξάγωνου, Philips / crosspoint και κλειδιού Isomax Raptor supplies.

ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A35694#0Ασφάλεια Pozidriv (R)Phillips / Crosspoint€19.86
B35727#0Πλατεία ασφαλείαςΤετράγωνα€13.35
C79740#4Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€18.73
D79741#6Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€19.22
E79749#6Σετ Torq-Set (R)Torx (R) / Αστέρι€15.23
F79750#8Σετ Torq-Set (R)Torx (R) / Αστέρι€14.12
G79742#8Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€18.73
H79751#10Σετ Torq-Set (R)Torx (R) / Αστέρι€14.12
I79743#10Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€18.73
J79744#12Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€18.73
K79746#16Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€26.42
L79748#20Κλειδί ασφαλείαςΑγγλικό κλειδί€28.22
M862521 / 8 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€20.21
N797323 / 8 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€22.06
O862503 / 32 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€20.21
P862545 / 32 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€20.21
Q862517 / 64 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€20.21
R797299 / 32 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€25.07
S862539 / 64 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€20.21
T7973111 / 32 "Εξάγωνο ασφαλείαςHex€22.06
EAZYPOWER -

Κατσαβίδι, 6-σε-1, μαύρο

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
35801/BCR3AAA€9.52
EAZYPOWER -

Κατσαβίδι

ΜοντέλοΕίδοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
81966CP4AZT€44.85

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;