CLE-LINE Κοχλίες τρυπανιού μήκους μηχανής βιδών

Φίλτρα

CLE-LINE -

Βιδωτό σετ τρυπανιών, χάλυβα υψηλής ταχύτητας, διαχωριστικό σημείο, 135 βαθμούς

ΣτυλΜοντέλοΑριθμός κομματιώνΠεριλαμβάνονται μεγέθηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC21133291/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 και 1/2 "Με μεταλλική θήκη€222.56
BC2194760# 1 έως # 60 με μεταλλική θήκη€213.02
ΣτυλΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΜήκος αυλακιούΚλασματικό μέγεθοςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
AC234600.06255 / 8 "1 / 16 "1.625 "1 / 16 "1 / 16 "€2.09
AC234610.078111 / 16 "5 / 64 "1-11 / 16 "5 / 64 "5 / 64 "€2.09
AC234620.09383 / 4 "3 / 32 "1.75 "3 / 32 "3 / 32 "€2.26
AC234630.109413 / 16 "7 / 64 "1 13 / 16 "7 / 64 "7 / 64 "€2.26
AC234640.12507 / 8 "1 / 8 "1.875 "1 / 8 "1 / 8 "€2.34
AC234650.140615 / 16 "9 / 64 "1 15 / 16 "9 / 64 "9 / 64 "€2.52
AC234660.15621"5 / 32 "2 1 / 16 "5 / 32 "5 / 32 "€2.65
AC234670.17191 1 / 16 "11 / 64 "2.125 "11 / 64 "11 / 64 "€2.90
AC234680.18751.125 "3 / 16 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€3.01
AC234690.20311.187 "13 / 64 "2.25 "13 / 64 "13 / 64 "€3.40
AC234700.21881.25 "7 / 32 "2.375 "7 / 32 "7 / 32 "€3.62
AC234710.23441 5 / 16 "15 / 64 "2.437 "15 / 64 "15 / 64 "€3.70
AC234720.25001.375 "1 / 4 "2.5 "1 / 4 "1 / 4 "€3.86
AC234730.26561.437 "17 / 64 "2.625 "17 / 64 "17 / 64 "€4.78
AC234740.28121.5 "9 / 32 "2 11 / 16 "9 / 32 "9 / 32 "€4.78
AC234750.29691 9 / 16 "19 / 64 "2.75 "19 / 64 "19 / 64 "€5.62
AC234760.31251.625 "5 / 16 "2 13 / 16 "5 / 16 "5 / 16 "€5.58
AC234770.32811 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "21 / 64 "-€6.85
AC234780.34381 11 / 16 "11 / 32 "3"11 / 32 "11 / 32 "€7.53
AC234790.35941.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "23 / 64 "-€8.11
AC234800.37501 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "3 / 8 "3 / 8 "€8.51
AC234810.39061.875 "25 / 64 "3.25 "25 / 64 "-€9.58
AC234820.40621 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "13 / 32 "13 / 32 "€9.71
AC234830.42192"27 / 64 "3.375 "27 / 64 "27 / 64 "€10.53
AC234840.43752 1 / 16 "7 / 16 "3.437 "7 / 16 "7 / 16 "€10.95

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;